カテゴリ

  • 制御機器(199)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • TRACO POWER(694)
  • SMC(684)
  • Panasonic(パナソニック)(414)
  • RS PRO(393)
  • Lumberg Automation(290)
  • XP POWER(271)
  • ニチコン(233)
  • VISHAY(129)
  • 日本ケミコン(113)
  • WURTH ELEKTRONIK(97)
  • Murata Power Solutions(87)
  • マキタ(81)
  • omron(オムロン)(74)
  • onsemi(74)
  • RECOM(65)
  • フエニックス・コンタクト(57)
  • AMPHENOL(46)
  • SIEMENS(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-40」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-40 KEMET

    タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-40

    KEMET
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-40●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 3.8mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6923-49
  • KEMET コンデンサ 15000μF, ,40V dc, ALS31A153DB040 KEMET

    KEMET コンデンサ 15000μF, ,40V dc, ALS31A153DB040

    KEMET
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。. ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。. 特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能. 用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
    仕様静電容量 = 15000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 62mm高さ = 62mm長さ = 62mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc 7343-40 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc 7343-40 1袋 5個入

    KEMET
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-40●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 3.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:296.1 μAアズワン品番65-7043-09
  • KEMET コンデンサ 47000μF, ,40V dc, ALS30A473KE040 KEMET

    KEMET コンデンサ 47000μF, ,40V dc, ALS30A473KE040

    KEMET
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
    仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 47000μF 40V dc KEMET

    コンデンサ 47000μF 40V dc

    KEMET
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47000μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:17mΩアズワン品番65-7130-67
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 40V dc 10000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 40V dc 10000μF

    KEMET
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 52mm長さ = 52mm高さ = 52mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 2.4 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T545,330μF,10V dc,7343-40,T545Y337M010ATE035 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T545,330μF,10V dc,7343-40,T545Y337M010ATE035

    KEMET
    98,980税込108,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ボディ上の白い帯はプラス端子を示します。. T545シリーズ. 精密モールドチップタンタルコンデンサは、高密度でコンポーネントをパッキングする必要がある場合に使用する対称の互換端末を備えています。 導電性ポリマーは、従来のMnO2カソードプレートの代替品です。
    仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-40等価直列抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T545電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,10V dc,7343-40,T520Y337M010ATE015 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,10V dc,7343-40,T520Y337M010ATE015

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-40等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド漏れ電流 = 330 μA℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 47000μF 40V dc 1セット 36個入 KEMET

    コンデンサ 47000μF 40V dc 1セット 36個入

    KEMET
    96,980税込106,678
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:47000μF●電圧:40V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 80mm●高さ:80mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●許容差:±20%アズワン品番65-7129-86
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 3000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 3000μF

    KEMET
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 3000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 37mm長さ = 37mm高さ = 37mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +15℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG225寿命 = 2000 h @ +150 ℃/IrPEG 225シリーズ. 高CV 非常に高いリプル電流です。 高耐振性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 40V dc 33000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 40V dc 33000μF

    KEMET
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 33000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 x 82mm長さ = 82mm高さ = 82mm直径 = 51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 40V dc 22000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 40V dc 22000μF

    KEMET
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 40 x 55mm長さ = 55mm高さ = 55mm直径 = 40mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22寿命 = 26000 h @ +85 ℃/40V dc/Irクランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 40V dc 4700μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 40V dc 4700μF

    KEMET
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 x 45mm長さ = 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALP20寿命 = 18000 h @ +85 ℃/40V dc/IrALP20シリーズ. IEC384-4 (長寿命)準拠の基板実装用アルミ電解コンデンサです。 ケースには通気口があり、絶縁スリーブが付いています。 電解質の存在により、端子2、3、4はマイナスの端子電位になる場合があります。 機械的接続専用です。 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±5% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±5%

    KEMET
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 22.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 17mm寸法 = 8.5 x 17 x 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.8mmKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 470nF, ±5% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 470nF, ±5%

    KEMET
    339税込373
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 330nF, ±5% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 330nF, ±5%

    KEMET
    309税込340
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 7.5mm寸法 = 3.5 x 7.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃リード径 = 0.5mmKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,4.7nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,4.7nF,±5%

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,220nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,220nF,±5%

    KEMET
    209税込230
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入

    KEMET
    22,980税込25,278
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7108-02
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入

    KEMET
    24,980税込27,478
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●寿命:2000hアズワン品番65-7108-72
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入

    KEMET
    669税込736
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 68 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 68 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7107-54
  • 導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入 KEMET

    導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入

    KEMET
    719税込791
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差が ± 20 % の 820 uF の容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 820 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7108-04
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 100nF, ±20% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 100nF, ±20%

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = 表面実装シリーズ = F161許容差 = ±20%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.3mm奥行き = 6mm高さ = 3mm寸法 = 7.3 x 6 x 3mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃パッケージ/ケース = 2824AEC-Q200認定. KEMET F161シリーズポリエステルフィルムコンデンサ. KEMETのF161シリーズのポリエステルフィルムコンデンサは、安定性が高い汎用コンデンサです。これらのポリエステルフィルムコンデンサは、UL94 V-0自消性素材を用いて作られています。. 特長と利点:. 標準EIAケースサイズを用意. 耐候性カテゴリ: 55/125/56. 動作温度範囲: -55℃ → +25℃. さまざまな静電容量のオプションを用意. 製品の用途:. これらのフィルムコンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、車載用途に使用できます。主な用途は、信号のカップリングとバイパスです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,100nF,±5%

    KEMET
    33,980税込37,378
    1箱(3500個)
    7日以内出荷
    KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±5% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±5%

    KEMET
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 22.5mmシリーズ = MMK許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 26mm奥行き = 9mm高さ = 18.5mm寸法 = 9 x 18.5 x 26mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃誘電体材料ファミリ = ポリプロピレンフィルムMMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,1nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,1nF,±5%

    KEMET
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード長さ = 4mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 22μF, ±5% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 22μF, ±5%

    KEMET
    8,298税込9,128
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 27.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 13 x 22 x 32mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエステルフィルムKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±5% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±5%

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 10mmシリーズ = MMK許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 13mm奥行き = 4.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 4.5 x 10.5 x 13mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃アプリケーション = バイパス及び信号カップリングMMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,10nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),40 V ac、63 V dc,10nF,±5%

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 5.5mm高さ = 7mm寸法 = 7.2 x 5.5 x 7mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,1μF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,1μF,±10%

    KEMET
    77,980税込85,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    MMK シリーズ. KEMET MMKシリーズのラジアルリード付きメタライズドポリエステルコンデンサです。MMKシリーズは、自己消火性材料で密封され、電気溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極を採用 UL94V-0 準拠の自己消火性封止材 ラジアルリード
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MMKリード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 5mm高さ = 10mm寸法 = 5 x 10 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1.5μF, ±10% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1.5μF, ±10%

    KEMET
    2,198税込2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 40 V ac, 63 V dcリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 6mm高さ = 11mm寸法 = 7.2 x 6 x 11mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃端子タイプ = ラジアルKEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 車載(AECμQ200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±10% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±10%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 40 V ac, 63 V dcリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±10%温度特性 = ポリエステル長さ = 7.2mm奥行き = 5mm高さ = 10mm寸法 = 7.2 x 5 x 10mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃誘電体材料ファミリ = ポリエチレンテレフタレートポリエステル(PET)KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 車載(AECμQ200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T520,220μF,10V dc,7343-31,T520D227M010ATE040 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T520,220μF,10V dc,7343-31,T520D227M010ATE040

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
    仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 220μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 40mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド極性あり = 極性℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kemet ポリマーコンデンサ,T520,100μF,6.3V dc,3528-21,T520B107M006ATE040 KEMET

    Kemet ポリマーコンデンサ,T520,100μF,6.3V dc,3528-21,T520B107M006ATE040

    KEMET
    149,800税込164,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサと異なり、KO-CAPは、非常に長期間の動作寿命と高リップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530シリーズは、KO-CAPファミリで最も広範囲の電圧、静電容量、ケースサイズオプションを備え、最大48ボルトのDC電圧レール向けの汎用DC用途に適しています。5 mΩまで下がるESR値 幅広い温度範囲で安定している静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ / RoHS準拠
    仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 40mΩリード間隔 = 1.9mm許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 KEMET

    KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品

    KEMET
    789税込868
    1袋(2個)
    当日出荷
    FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dc
    仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 11.5mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 16Ωシリーズ = Supercap FT許容差 = -20 → +80%製品直径 = 11.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 25V dc 22000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 25V dc 22000μF

    KEMET(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 62mm長さ = 62mm高さ = 62mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS40誘電体材料ファミリ = アルミ電解ねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-84
  • スーパーコンデンサ KEMET 5.5V 47000μF リード品 KEMET

    スーパーコンデンサ KEMET 5.5V 47000μF リード品

    KEMET
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 5.5V dc取り付けタイプ = スルーホール最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃直径 = 11mm寸法 = 11 (Dia.) x 5.5mmリードピッチ = 5.08mm等価直列抵抗 = 200Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%端子タイプ = はんだSupercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 1200個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 3.3μF ±10% 1袋 1200個入

    KEMET
    129,800税込142,780
    1袋(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7107-90