カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- omron(オムロン)(5)
- サンコーテクノ(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- 中西産業(2)
- ユキワ精工(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アキュレイト(1)
- LITTELFUSE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc-545」の検索結果
特価

KEMET ポリマーコンデンサ,T545,330μF,10V dc,7343-40,T545Y337M010ATE035
KEMET¥97,980税込¥107,7781セット(500個)7日以内出荷ボディ上の白い帯はプラス端子を示します。. T545シリーズ. 精密モールドチップタンタルコンデンサは、高密度でコンポーネントをパッキングする必要がある場合に使用する対称の互換端末を備えています。 導電性ポリマーは、従来のMnO2カソードプレートの代替品です。仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-40等価直列抵抗 = 35mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T545電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応