カテゴリ
- 制御機器(33)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- Panasonic(パナソニック)(33)
- onsemi(26)
- 東洋技研(21)
- XP POWER(18)
- コガネイ(12)
- ON SEMICONDUCTOR(10)
- EPCOS(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- SMC(6)
- マルエヌ(6)
- VISHAY(6)
- RS PRO(6)
- Baumer(6)
- omron(オムロン)(5)
- 三菱電機(5)
- 本多電子(4)
- RECOM(4)
- ROHM(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「dc-800」の検索結果

フィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥159,800税込¥175,7801袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:800μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7095-15
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 15μF 5%
KEMET¥989税込¥1,0881個7日以内出荷仕様●静電容量:15μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7075-53
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 8μF 5%
KEMET¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-33
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 7.5μF 5%
KEMET¥619税込¥6811個7日以内出荷KEMET C4AQ シリーズ 7.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ仕様●静電容量:7.5μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7106-17
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 5.8μF 5%
KEMET¥789税込¥8681個7日以内出荷KEMETC4AQシリーズ5.8uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプこのコンデンサは、DCフィルタリング、DCリンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能低損失低ESL高リプル電流高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:5.8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7076-14
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 3.8μF 5%
KEMET¥509税込¥5601個7日以内出荷KEMET C4AQ シリーズ 3.8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプの このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプル電流 高仕様●静電容量:3.8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-42
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 22μF 5%
KEMET¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●静電容量:22μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-43
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 3.8μF 5% 1箱 168個入
KEMET¥44,980税込¥49,4781箱(168個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-27
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 22μF 5% 1箱 48個入
KEMET¥37,980税込¥41,7781箱(48個)7日以内出荷KEMET C4AQ シリーズ 22 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ES仕様●静電容量:22μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-99
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 8μF 5% 1箱 88個入
KEMET¥35,980税込¥39,5781箱(88個)7日以内出荷KEMET C4AQ シリーズ 8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-35
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 2.7μF 5% 1箱 192個入
KEMET¥36,980税込¥40,6781箱(192個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.7μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-96
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 2.7μF 5% 1袋 2個入
KEMET¥829税込¥9121袋(2個)7日以内出荷KEMET C4AQ シリーズ 2.7 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ仕様●静電容量:2.7μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-23
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 7.5μF 5% 1箱 80個入
KEMET¥27,980税込¥30,7781箱(80個)7日以内出荷仕様●静電容量:7.5μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7106-18
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、800 V dc,100nF,±10%
KEMET¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R49アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.6mmEN132400. X capacitors are designed for connecting directly across a mains supply but should NOT be used in positions where failure of a capacitor would expose anybody to electric shock. R49A Series. Metallised polypropylene construction Self healing properties Interference suppression and across the line applications Temperature Range -40℃ to +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:仕様●インダクタンス:22 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.65Ω●電流 Max:800 mA●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7030-29
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:16 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.58Ω●電流 Max:800 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7135-64
コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入
KEMET¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入
KEMET¥14,980税込¥16,4781箱(60個)7日以内出荷KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニ
コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入
KEMET¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
KEMET タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,T356M476K035AT
KEMET¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 800mΩリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 18.8mm寸法 = 10.2 (Dia.) x 18.8mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,D,T491D106K050AT
KEMET¥89,980税込¥98,9781セット(500個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,D,T491D226K016AT
KEMET¥889税込¥9781袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,D,T491D107K006AT
KEMET¥769税込¥8461袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,D,T491D476K010AT
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応