カテゴリ

  • 制御機器(149)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(11)
  • SMC(834)
  • TRACO POWER(503)
  • Panasonic(パナソニック)(257)
  • RS PRO(196)
  • XP POWER(133)
  • omron(オムロン)(110)
  • MURATA(村田製作所)(110)
  • コーセル(105)
  • 三菱電機(97)
  • VISHAY(89)
  • マルヤス電業(85)
  • SICK(76)
  • TDKラムダ(74)
  • 富士電機(63)
  • エスコ(60)
  • RECOM(58)
  • CKD(57)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc15」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 15μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 15μF 5%

    KEMET
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7075-53
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 15μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 15μF 5%

    KEMET
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7073-09
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 15μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 15μF 10%

    KEMET
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C4AQ シリーズ 15 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ES
    仕様●静電容量:15μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-59
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 15μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 15μF 5%

    KEMET
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:15μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-52
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15nF 5% 1袋 1800個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15nF 5% 1袋 1800個入

    KEMET
    72,980税込80,278
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-96
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    579税込637
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.015 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:15nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-07
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 15μF 5% 1箱 58個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 15μF 5% 1箱 58個入

    KEMET
    89,980税込98,978
    1箱(58個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
    仕様●静電容量:15μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7070-65
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 15μF 5% 1セット 84個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 15μF 5% 1セット 84個入

    KEMET
    109,800税込120,780
    1セット(84個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:15μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6940-54
  • KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,300 V ac, 630 V dc,15nF,±5% KEMET

    KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,300 V ac, 630 V dc,15nF,±5%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    欠品中
    R73シリーズは、ポリプロピレンフィルム / 金属ホイル構造又はメタライズドフィルム / 金属ホイル構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲: 100 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 100 pF → 2.2 μF リード間隔: 15 → 37.5 mm 容量許容差: ±2.5 % (2セクション構造 のみ)、±5 %、±10 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
    仕様静電容量 = 15nF電圧 = 300 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R73自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 18mm奥行き = 6mm高さ = 12mm寸法 = 18 x 6 x 12mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 15μF 10% 1箱 80個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 15μF 10% 1箱 80個入

    KEMET
    46,980税込51,678
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-89
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 15nF, ±5% KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 63 V ac、100 V dc, 15nF, ±5%

    KEMET
    229税込252
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 15nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 5mmシリーズ = R82許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +105℃許容差(マイナス) = -5%KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 7343-15 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 7343-15 1袋 2個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-15●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+85℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.4mm●シリーズ:T523●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-49
  • タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1セット 2500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1セット 2500個入

    KEMET
    579,800税込637,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-15●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.4mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6927-04
  • タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 7343-15 1セット 1000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 47μF 35V dc 7343-15 1セット 1000個入

    KEMET
    299,800税込329,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-15●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+85℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.4mm●シリーズ:T523●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-04
  • タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1袋 2個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1袋 2個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-15●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.4mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-99
  • タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 3528 ~ 21 KEMET

    タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 3528 ~ 21

    KEMET
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:15μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528 ~ 21●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-71
  • タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 7343-31 KEMET

    タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 7343-31

    KEMET
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    KEMETElectronicsの15uFタンタル静電容量は、200℃の高温対応で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200℃で加速されたエージングは100%安定状態です静電容量許容差は10%ですその高さは最大3.1mmです漏洩電流:5300nA
    仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:15μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7030-32
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    KEMET
    10,980税込12,078
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    KEMET C0805シリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.78mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.78mm●シリーズ:C●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6969-09
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 2500個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 2500個入

    KEMET
    149,800税込164,780
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:15nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6965-36
  • KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 450 V ac,15nF,±5% KEMET

    KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 450 V ac,15nF,±5%

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 15nF電圧 = 1.6 kV dc, 450 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R73自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 26.5mmリード長さ = 30mm高さ = 17mm寸法 = 26.5 x 8.5 x 17mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンタルコンデンサ 15μF 6.3V dc 3528-12 1セット 3000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 15μF 6.3V dc 3528-12 1セット 3000個入

    KEMET
    249,800税込274,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    T520シリーズ。KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:15μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7035-40
  • タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入

    KEMET
    749,800税込824,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:15μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7025-63
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 2個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 2個入

    KEMET
    939税込1,033
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    KEMET
    229,800税込252,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    KEMET 車載用グレードの高電圧、C0G 誘電体を使用したフレキシブル終端( HV FT-CAP )表面実装セラミックコンデンサは、MLCC の主要な故障モードである曲げ割れに対応します。終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間にある柔軟で導電性のある銀エポキシを使用することで、硬質セラミックボディへのボード応力の伝達を阻止するため、低 IR 又は
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:15nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7076-09
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    KEMET
    229,800税込252,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧で、フレキシブル終端( HV FT-CAP )表面実装セラミックコンデンサが MLCC 曲げ割れのプライマリ故障モードに対応します。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されていますこれらのデバイスは、高周波で低 ESR を示し、スイッチング電源や照明バラストなどの用途でスナバー
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6955-24
  • タンタルコンデンサ 15μF 6.3V dc 3528-12 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 15μF 6.3V dc 3528-12 1袋 5個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T520シリーズ。KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:15μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.1mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7041-61
  • タンタルコンデンサ 15μF 25V dc 3528-21 1袋 5個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 15μF 25V dc 3528-21 1袋 5個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:15μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7041-94
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 5個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 5個入

    KEMET
    789税込868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:15nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    KEMET
    179,800税込197,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧表面実装セラミックコンデンサは、温度補償が適用され、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対する C0G の静電容量の変動はありません。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されています高いリプル電流性能 電圧による静
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:15nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6955-23
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    KEMET
    199,800税込219,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧表面実装セラミックコンデンサは、温度補償が適用され、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6954-46
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 5個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 5個入

    KEMET
    939税込1,033
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0805 ( 15 nF と 100 V dc )です X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:15nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6967-04
  • タンタルコンデンサ 15μF 25V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMET

    タンタルコンデンサ 15μF 25V dc 3528-21 1セット 2000個入

    KEMET
    179,800税込197,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:15μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7042-26
  • KEMET タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,D,T491D156K035AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,D,T491D156K035AT

    KEMET
    41,980税込46,178
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 15μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,15μF,20V dc,T110B156K020AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,15μF,20V dc,T110B156K020AT

    KEMET
    89,980税込98,978
    1箱(75個)
    7日以内出荷
    タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 15μF電圧 = 20V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.3Ω許容差 = ±10%長さ = 12.04mm寸法 = 4.7 (Dia.) x 12.04mmシリーズ = T110動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 15nF ±10% 1袋 900個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 15nF ±10% 1袋 900個入

    KEMET
    38,980税込42,878
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
    仕様●静電容量:15nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7102-79
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 15nF ±10% 1袋 20個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 15nF ±10% 1袋 20個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6947-89
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 15nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 15nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:15nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:42mΩ●寸法:18 x 5 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-28
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C150J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C150J5GACTU

    KEMET
    3,298税込3,628
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量15pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C150J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C150J5GACTU

    KEMET
    1,798税込1,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
    仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量15pFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,6.3V dc,3528-21,T520B107M006ATE015 KEMET

    KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,6.3V dc,3528-21,T520B107M006ATE015

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。 KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。. 超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
    仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
dc24 dc12特集