カテゴリ
- 制御機器(40)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- Baumer(8)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- EBM PAPST(4)
- EPCOS(4)
- FINDER(8)
- KYOCERA AVX(3)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
- RS PRO(4)
- SICK(4)
- SMC(9)
- TRACO POWER(3)
- アリート(ariete)(6)
- エスコ(6)
- ナカバヤシ(3)
- ホンダ(6)
- 京セラ(5)
- 椿本チエイン(5)
- 萩原(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 10個入
KEMET¥579税込¥6371セット(10個)7日以内出荷KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 68 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 350 mA です。寸法は 8 x 6.7 mm です。静電容量: 68 uF 定格電圧: 40 V リップル電流: 350 mA 寸法: 8 x 6.7 mm 許容差20 %仕様●入数:1テープ(10個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7107-54
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 82μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入
KEMET¥19,980税込¥21,9781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:82μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●寿命:2000hアズワン品番65-7108-72
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 68μF 40 V dc 46 V dc 1セット 500個入
KEMET¥19,980税込¥21,9781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:38mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:6.7mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 6.7mm●シリーズ:A768●リップル電流:1350mArmsアズワン品番65-7108-02
フィルムコンデンサ 1100V dc 460μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥79,980税込¥87,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:460μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7093-98
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 2.2μF ±10%
KEMET¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-77
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 680nF ±20% 1袋 350個入
KEMET¥22,980税込¥25,2781袋(350個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7171-57
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±20% 1袋 500個入
KEMET¥27,980税込¥30,7781袋(500個)7日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7171-56
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 220nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-14
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10nF ±10% 1袋 1800個入
KEMET¥43,980税込¥48,3781袋(1800個)7日以内出荷仕様●静電容量:10nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-98
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 100nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:100nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7171-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 220nF ±10% 1袋 700個入
KEMET¥29,980税込¥32,9781袋(700個)7日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7177-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 680nF ±20% 1袋 5個入
KEMET¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-83
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 47nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥439税込¥4831袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:47nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-99
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥669~税込¥736~1袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:330nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1袋 5個入
KEMET¥999~税込¥1,099~1袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 5個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-39
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 680nF ±10% 1袋 5個入
KEMET¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-76
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 680nF ±10% 1袋 300個入
KEMET¥22,980税込¥25,2781袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-98
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 47nF ±10% 1袋 1500個入
KEMET¥41,980税込¥46,1781袋(1500個)7日以内出荷仕様●静電容量:47nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-59
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±20% 1袋 10個入
KEMET¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-79
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±10% 1袋 500個入
KEMET¥29,980税込¥32,9781袋(500個)7日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-88
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 500個入
KEMET¥23,980~税込¥26,378~1袋(500個)7日以内出荷仕様●静電容量:330nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥409税込¥4501袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:10nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-77
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1袋 250個入
KEMET¥21,980税込¥24,1781袋(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 200個入
KEMET¥22,980税込¥25,2781袋(200個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-93
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10%
KEMET¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±20%
KEMET¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10%
KEMET¥639~税込¥703~1個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 3.3μF ±10%
KEMET¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:3.3μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1セット 72個入
KEMET¥46,980税込¥51,6781セット(72個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 96個入
KEMET¥37,980税込¥41,7781セット(96個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(96個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-78
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 2.2μF ±10% 1セット 176個入
KEMET¥35,980税込¥39,5781セット(176個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(176個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-62
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1セット 336個入
KEMET¥44,980税込¥49,4781セット(336個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(336個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-78
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 112個入
KEMET¥39,980税込¥43,9781セット(112個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-64
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±20% 1セット 60個入
KEMET¥47,980税込¥52,7781セット(60個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-40
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 470μF
KEMET(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 46mm長さ = 46mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124リード長さ = 42mmPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 150nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥589税込¥6481袋(10個)8日以内出荷仕様●静電容量:150nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-52
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、630 V dc,1μF,±10%
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(10個)8日以内出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 310 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 11mm高さ = 20mm寸法 = 26.5 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -10%EN132400クラスX2、UL1414. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 310 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068μ1 テープアンドリールはIEC60286μ2に準拠 動作温度範囲: -40 → +110 μC 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復特性. 用途. X2の安全分類が求められる直入れ用途での電磁干渉(EMI)抑制用として世界中で使用することができます。. コンデンサが故障しても、感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源タイプの用途との併用には適していません。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら