カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • TRACO POWER(18)
  • SMC(15)
  • EBM PAPST(14)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • RS PRO(11)
  • エスコ(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(8)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](5)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(5)
  • Hirschmann Test & Measurement(5)
  • 京セラ(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 未来工業(4)
  • HOBUT(4)
  • 青木精密工業(3)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc51」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 63V dc 15000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 63V dc 15000μF

    KEMET(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 15000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 x 82mm長さ = 82mm高さ = 82mm直径 = 51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 5.67 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET アルミ電解コンデンサ 100V dc 20000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ 100V dc 20000μF

    KEMET
    5,698税込6,268
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 20000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スタッドマウント寸法 = 51 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm直径 = 51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 22.2mm構造 = アルミ缶シリーズ = ALS70端子タイプ = ねじ止め端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンモードチョークコイル HHBC KEMET

    コモンモードチョークコイル HHBC

    KEMET
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動
  • コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 40個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 40個入

    KEMET
    24,980税込27,478
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    KEMET SHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Al ダストコアを使用して設計されており、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Al ダストコア素材 平滑化及び変換に使用できます 低コア損失 高周波駆動 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 用途
  • KEMET コンデンサ 47000μF, ,40V dc, ALS30A473KE040 KEMET

    KEMET コンデンサ 47000μF, ,40V dc, ALS30A473KE040

    KEMET
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
    仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 2200μF, ,250V dc, ALS30A222KE250 KEMET

    KEMET コンデンサ 2200μF, ,250V dc, ALS30A222KE250

    KEMET
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
    仕様静電容量 = 2200μF電圧 = 250V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 470μF, ,500V dc, ALS30A471KE500 KEMET

    KEMET コンデンサ 470μF, ,500V dc, ALS30A471KE500

    KEMET
    93,980税込103,378
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
    仕様静電容量 = 470μF電圧 = 500V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 365mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, ALS31A223KE063 KEMET

    KEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, ALS31A223KE063

    KEMET
    109,800税込120,780
    1箱(24個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
    仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 1000μF, ,400V dc, ALS30A102KE400 KEMET

    KEMET コンデンサ 1000μF, ,400V dc, ALS30A102KE400

    KEMET
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
    仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃リップル電流 = 5.8ARoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 680μF, ,550V dc, ALS60A681KF550 KEMET

    KEMET コンデンサ 680μF, ,550V dc, ALS60A681KF550

    KEMET
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定. Kemet ALS60シリーズ. KEMETのALS60シリーズのねじ止め端子アルミ電解コンデンサは、高電圧、高リプル電流用途向けに設計. 長寿命、最大20,000時間 @ +85 ℃ (VR、IR適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や業務用途に最適 KEMETのALS60シリーズのコンデンサの主な用途には、平滑化、蓄電、要求の厳しい電源、ACモータ制御、トラクション及び溶接が含まれます。
    仕様静電容量 = 680μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 22.2mm等価直列抵抗 = 441mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 16V dc 0.15F KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 16V dc 0.15F

    KEMET
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 0.15Fテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 40V dc 33000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 40V dc 33000μF

    KEMET
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 33000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 x 82mm長さ = 82mm高さ = 82mm直径 = 51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リーク電流 = 6 mAAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 350V dc 1500μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 350V dc 1500μF

    KEMET
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30等価直列抵抗 = 77mΩAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応