カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 伊東電機(9)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
  • 槌屋ヤック(2)
  • TRACO POWER(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 山洋電気(1)
  • マサル工業(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ワルター(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • アキュレイト(1)
  • 中西産業(1)
  • SUNON(1)
  • HOBUT(1)
  • MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)(1)
  • Mecalectro(1)
  • BARTH(1)
  • Hinode Electric Co Ltd(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc570」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入

    KEMET
    23,980税込26,378
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
    仕様●インダクタンス:14.5 mH●シリーズ:SSHB-21HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:570mΩ●電流 Max:1 A●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7132-80