カテゴリ

  • 制御機器(108)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 長野計器(56)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • EPCOS(41)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • TDK(34)
  • MURATA(村田製作所)(22)
  • YAGEO(22)
  • VISHAY(11)
  • 日本ケミコン(9)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
  • 日精電機[制御機器](9)
  • 廣杉計器(8)
  • SIEMENS(7)
  • WIMA(7)
  • ニチコン(5)
  • onsemi(5)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • CKD(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc630」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET フィルムコンデンサ,1.2 kV dc, 630 V ac,1μF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,1.2 kV dc, 630 V ac,1μF,±5%

    KEMET
    51,980税込57,178
    1袋(36個)
    7日以内出荷
    C4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズ ポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは、金属被覆構造になっています。このフィルムコンデンサは高周波用途に適しており、高い接触信頼性と高いリップル電流を備えています。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、ゲートターンオフ時の大きな過渡電圧から保護し、自己回復機能を備えています。
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 1.2 kV dc, 630 V ac実装タイプ = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = C4BSリード間隔 = 25.5mm長さ = 42.5mm奥行き = 28mm等価直列抵抗 = 3.3mΩ寸法 = 42.5 x 28 x 37mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 100nF 630V dc 1825 4564M KEMET

    MLCC 100nF 630V dc 1825 4564M

    KEMET
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.6 x 6.4 x 2.5mm●長さ:4.6mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7048-95
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,330nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,330nF,±5%

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 630V dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 11mm高さ = 21.5mm寸法 = 26 x 11 x 21.5mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 2.7μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 2.7μF 5%

    KEMET
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-46
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 8.2μF 5%

    KEMET
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 8.2 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:8.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-60
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 3.9μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 3.9μF 5%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.9μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-78
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 5.6μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 5.6μF 5%

    KEMET
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 5.6 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:5.6μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-29
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 4.7μF 5%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-29
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,1μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,1μF,±5%

    KEMET
    81,980税込90,178
    1セット(126個)
    7日以内出荷
    KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 630V dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 17.5mm高さ = 28mm寸法 = 31.5 x 17.5 x 28mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 660nF 630V dc 2220 5650M KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 660nF 630V dc 2220 5650M

    KEMET
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が
    仕様●静電容量:660nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7081-40
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250 V ac、630 V dc,1nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),250 V ac、630 V dc,1nF,±5%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PFR510アプリケーション = 通信、テレビ、ビデオリードピッチ = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 6mm寸法 = 7.2 x 4.5 x 6mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード径 = 0.5mmF411 (PFR5)シリーズ. 高周波における低い損失、高いdV/dh、及び高い安定性が必要な高速用途に最適 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 絶縁抵抗: 100000MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),400 V ac、630 V dc,10nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),400 V ac、630 V dc,10nF,±5%

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 400 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 56nF 5% 1袋 20個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 56nF 5% 1袋 20個入

    KEMET
    829税込912
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:56nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-58
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 27nF 5% 1袋 1000個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 27nF 5% 1袋 1000個入

    KEMET
    36,980税込40,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:27nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-84
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 270nF 5% 1袋 350個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 270nF 5% 1袋 350個入

    KEMET
    29,980税込32,978
    1袋(350個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:270nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-58
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 270nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 270nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.27 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:270nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-38
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 180nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 180nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.18 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:180nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 150nF 5% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 150nF 5% 1袋 500個入

    KEMET
    32,980税込36,278
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:150nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-24
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 150nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 150nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    719税込791
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-93
  • MLCC 300nF 630V dc 1812 4532M 1袋 2個入 KEMET

    MLCC 300nF 630V dc 1812 4532M 1袋 2個入

    KEMET
    989税込1,088
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:300nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6930-42
  • MLCC 100nF 630V dc 1825 4564M 1セット 500個入 KEMET

    MLCC 100nF 630V dc 1825 4564M 1セット 500個入

    KEMET
    329,800税込362,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.6 x 6.4 x 2.5mm●長さ:4.6mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7044-14
  • MLCC 100nF 630V dc 1825 4564M 1セット 500個入 KEMET

    MLCC 100nF 630V dc 1825 4564M 1セット 500個入

    KEMET
    229,800税込252,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.5 x 6.4 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7049-46
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 39nF 5% 1袋 20個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 39nF 5% 1袋 20個入

    KEMET
    829税込912
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    KEMETR75シリーズ0.039メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
    仕様●静電容量:39nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-11
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTU

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 2mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 2mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃Kemet 1808 Arcshield MLCC シリーズ定格電圧(V)630dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 82nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 82nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    669税込736
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:82nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-10
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1袋 20個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1袋 20個入

    KEMET
    819税込901
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6960-24
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1袋 1000個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 47nF 5% 1袋 1000個入

    KEMET
    36,980税込40,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.047 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:47nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-05
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 470nF 5% 1袋 250個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 470nF 5% 1袋 250個入

    KEMET
    32,980税込36,278
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-76
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 390nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 390nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.39 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:390nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-57
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 220nF 5% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 220nF 5% 1袋 500個入

    KEMET
    35,980税込39,578
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.22 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:220nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-28
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 18nF 5% 1袋 1500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 18nF 5% 1袋 1500個入

    KEMET
    59,980税込65,978
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:18nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-52
  • MLCC 33nF 630V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET

    MLCC 33nF 630V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    KEMET
    58,980税込64,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
  • MLCC 100nF 630V dc 2220 5750M 1セット 500個入 KEMET

    MLCC 100nF 630V dc 2220 5750M 1セット 500個入

    KEMET
    149,800税込164,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.7 x 5 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6918-22
  • MLCC 100nF 630V dc 1825 4564M 1袋 2個入 KEMET

    MLCC 100nF 630V dc 1825 4564M 1袋 2個入

    KEMET
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    高周波数で優れた性能を発揮しますC0Gは高電圧が優先される誘電体です設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または車内で、信頼性の高いコンデンサですミッションクリティカル/セーフティクリティカルな車載用途での性能回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています車載グレード製品向けに設立されました潜在的に過酷な環境条件の認識。KEMET車載グレードシリーズコンデンサが最適です要件の厳しい車載電子部品評議会のAEC-Q200認定要件。
    仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.5 x 6.4 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●末端仕様:はんだアズワン品番65-7047-05
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 5.6μF 5% 1セット 72個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 5.6μF 5% 1セット 72個入

    KEMET
    109,800税込120,780
    1セット(72個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:5.6μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6930-37
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 2.7μF 5% 1セット 112個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 2.7μF 5% 1セット 112個入

    KEMET
    89,980税込98,978
    1セット(112個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 2.7 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:2.7μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6952-25
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 1.2μF 5% 1セット 176個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 1.2μF 5% 1セット 176個入

    KEMET
    62,980税込69,278
    1セット(176個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 1.2 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●入数:1トレイ(176個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-53
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 820nF 5% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 820nF 5% 1袋 2個入

    KEMET
    699税込769
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:820nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-38
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 900個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 900個入

    KEMET
    42,980税込47,278
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.068 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-19
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 68nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-64