カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(2)
- MURATA(村田製作所)(43)
- DENSO(デンソー)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- YAGEO(3)
- 東洋エレメント(3)
- トヨタ(2)
- VISHAY(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- MICRO(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- サンエレメント(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dcc1015」の検索結果

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 200V dc C315C101J2G5TA
KEMET¥8,498税込¥9,3481袋(500個)7日以内出荷Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 2500個入
KEMET¥139,800税込¥153,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:15nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6965-36
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 5個入
KEMET¥799税込¥8791セット(5個)7日以内出荷KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0805 ( 15 nF と 100 V dc )です X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:15nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6967-04