カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- DENSO(デンソー)(1)
- MICRO(2)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- PITWORK(日産)(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- サンエレメント(1)
- ニッサン(2)
- ミツビシ(1)
- 和興フィルタテクノロジー(1)
- 東洋エレメント(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dcc8005」の検索結果
特価
関連キーワード

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2nF 200V dc 0805 (2012M) C0805C822J2GACAUTO
KEMET¥39,980税込¥43,9781セット(2500個)7日以内出荷AEC-Q200車載用認定済み. Kemet 0805自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 0805サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。仕様静電容量 = 8.2nF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら