カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 五藤歯車(9)
  • 富士電機(3)
  • エスコ(2)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • サンコーテクノ(2)
  • ミツビシ(2)
  • アイネックス(2)
  • SMC(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • 大三商会(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ぺんてる(アストラム)(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • 福井金属工芸(1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-54」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMETElectronicsの0.68uFポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に密封されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は-40+110℃です静電容量許容差は10%ですリード間隔は15.0~27.5mmです高さは20mmです
    仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6995-09
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1箱 360個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1箱 360個入

    KEMET
    35,980税込39,578
    1箱(360個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-7156-25