カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- GMB(1)
- KSフィルター(3)
- KTC(2)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MAZDA(マツダ)(17)
- omron(オムロン)(3)
- PALL(ポール)(2)
- SEED(シード)(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- エクセン(1)
- エーモン(1)
- ニッサン(84)
- メディアカバーマーケット(2)
- 東神電気(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ek-1a」の検索結果
特価

KEMET 高分子アルミニウムコンデンサ 25V dc 47μF
KEMET¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 8mm奥行き = 8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750等価直列抵抗 = 40mΩKEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システムRoHS指令(10物質対応)対応