カテゴリ
- 制御機器(74)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](82)
- ALCANhands(64)
- BIGM(丸山製作所)(176)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(340)
- CKD(52)
- Festo(61)
- IKO(日本トムソン)(60)
- Kawasaki(689)
- MAD MAX(マッドマックス)(72)
- MAZDA(マツダ)(97)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- SMC(1,526)
- コガネイ(157)
- ニチコン(55)
- ニッサン(114)
- ハリケーン(60)
- ホンダ(384)
- 黒田精工(96)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
「f-400」の検索結果
特価

コンデンサ 820μF 400V dc
KEMET¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス仕様●静電容量:820μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:175mΩアズワン品番65-7128-96
コンデンサ 820μF 400V dc 1セット 36個入
KEMET¥69,980税込¥76,9781セット(36個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:820μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:29000h●等価直列抵抗:175mΩアズワン品番65-7117-88
コンデンサ 390μF 400V dc
KEMET¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●静電容量:390μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:13000h●等価直列抵抗:316mΩアズワン品番65-7119-64
コンデンサ 390μF 400V dc 1セット 100個入
KEMET¥139,800税込¥153,7801セット(100個)7日以内出荷KEMET ALC80 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能 長寿命、+105 ℃ で最大 9,000 時間( VR、IR を適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:390μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:316mΩアズワン品番65-7139-67
コンデンサ 1000μF 400V dc 1セット 36個入
KEMET¥78,980税込¥86,8781セット(36個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(36個入り)●静電容量:1000μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 60mm●高さ:60mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●漏れ電流:2.4 mAアズワン品番65-7131-89
KEMET コンデンサ 3300μF, ,400V dc, ALS31A332NF400
KEMET¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。. ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。. 特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能. 用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。仕様静電容量 = 3300μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 77 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 77mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 4700μF, ,400V dc, ALS30A472NP400
KEMET¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。仕様静電容量 = 4700μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 77 (Dia.) x 146mm高さ = 146mm長さ = 146mm動作温度 Min = -40℃直径 = 77mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 1000μF, ,400V dc, ALS30A102KE400
KEMET¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。仕様静電容量 = 1000μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃リップル電流 = 5.8ARoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 1300V dc 400μF 10% 1袋 4個入
KEMET¥87,980税込¥96,7781袋(4個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:400μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7103-08
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 400V dc 470μF
KEMET¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 82mm長さ = 82mm高さ = 82mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30許容差(プラス) = +20%AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 3.3μF 10%
KEMET¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:3.3μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7101-38
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 6.8μF 5%
KEMET¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 6.8 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:6.8μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-05
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 9μF 10%
KEMET¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●静電容量:9μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-96
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 10μF 10%
KEMET¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●静電容量:10μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7107-01
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 1袋 400個入
KEMET¥159,800税込¥175,7801袋(400個)7日以内出荷仕様●静電容量:0.1F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:14.5mm●高さ:15.5mm●寸法:14.5 (Dia.) x 15.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:150Ω●シリーズ:FR●許容差:-20 → +80%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7048-34
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 4.7μF 10%
KEMET¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 4.7 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、長方形のプラスチック製ボックスタイプの設計で、樹脂が充填されています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 22.5μF 10%
KEMET¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●静電容量:22.5μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-25
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5%
KEMET¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷KEMETR75シリーズ10メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復仕様●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6940-47
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 15μF 10%
KEMET¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●静電容量:15μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7101-75
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 2.5μF 10%
KEMET¥879税込¥9671個8日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 2.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:2.5μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-21
KEMET アルミ電解コンデンサ,マルチピン端子 400V dc 1000μF
KEMET¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スナップイン寸法 = 40 x 80mm長さ = 80mm高さ = 80mm直径 = 40mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 22.5mm構造 = アルミ缶シリーズ = ALC10リーク電流 = 2.4 mAALC10シリーズ. Kemet ALC10シリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、幅広いケースサイズと定格電圧に対応しています。 ALC10シリーズは、高電圧用途(最大550 V dc)及び高リプル電流用途向けに設計されています。 ALC10シリーズはサージ電圧耐性を備え、非常に長期で使用できるため、高い信頼性が求められる用途に最適です。 このアルミ電解コンデンサに適した用途には、周波数コンバータ、スイッチモード電源(SMPS)、無停電電源システム(UPS)などがあります。. マルチピンスナップイン終端 小型 最大18,000時間の長寿命 高リプル電流 高電圧 優れたサージ電圧耐性RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,2.2μF,±5%
KEMET¥64,980税込¥71,4781袋(288個)7日以内出荷KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 220 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 25mm寸法 = 32 x 13 x 25mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 6.8μF 10% 1箱 36個入
KEMET¥33,980税込¥37,3781箱(36個)7日以内出荷仕様●静電容量:6.8μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-33
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 4.7μF 10% 1箱 36個入
KEMET¥25,980税込¥28,5781箱(36個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-11
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 10μF 10% 1箱 27個入
KEMET¥34,980税込¥38,4781箱(27個)7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:10μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7104-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 1.5μF 10% 1袋 2個入
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 1.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:1.5μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-97
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1袋 250個入
KEMET¥45,980税込¥50,5781袋(250個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 1 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-15
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 2.2μF 10% 1箱 64個入
KEMET¥28,980税込¥31,8781箱(64個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-53
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 15μF 10% 1箱 18個入
KEMET¥38,980税込¥42,8781箱(18個)7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 15 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:15μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7102-59
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 2.5μF 10% 1箱 64個入
KEMET¥29,980税込¥32,9781箱(64個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.5μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7077-04
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5% 1セット 72個入
KEMET¥129,800税込¥142,7801セット(72個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-42
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 9μF 10% 1箱 30個入
KEMET¥36,980税込¥40,6781箱(30個)7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 9 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:9μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-34
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 22.5μF 10% 1箱 18個入
KEMET¥46,980税込¥51,6781箱(18個)7日以内出荷KEMET C4AF シリーズ 22.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックス型設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性仕様●静電容量:22.5μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7106-19
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 1.5μF 10% 1箱 72個入
KEMET¥24,980税込¥27,4781箱(72個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7108-89
KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1μF,±10%
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R60自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 18mm奥行き = 11mm高さ = 19mm寸法 = 18 x 11 x 19mm温度特性 = メタライズドポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルコンデンサ PET 200 V ac 400 V dc 2.2μF ±10% 1袋 1008個入
KEMET¥179,800税込¥197,7801袋(1008個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●寸法:32 x 11 x 20mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-32
ポリエステルコンデンサ PET 200 V ac 400 V dc 2.2μF ±10% 1袋 5個入
KEMET¥2,098税込¥2,3081袋(5個)7日以内出荷R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。コンデンサは、熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 1仕様●静電容量:2.2μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:27.5mm●長さ:32mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●寸法:32 x 11 x 20mm●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7092-77
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 200 V ac 400 V dc 0.33μF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:0.33μF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-10