カテゴリ
- 制御機器(68)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(2)
- SMC(178)
- YAGEO(78)
- SAMTEC(72)
- RS PRO(66)
- KYOCERA AVX(62)
- KANA(片山チエン)(55)
- MURATA(村田製作所)(54)
- 三菱ふそう(52)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- VISHAY(30)
- MAZDA(マツダ)(28)
- エスコ(25)
- ミツビシ(24)
- TDK(23)
- ニッサン(19)
- スズキ(18)
- Kawasaki(17)
- 京セラ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(62)
「f106」の検索結果

KEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,T356E106K025AT
KEMET¥3,398税込¥3,7381袋(10個)翌々日出荷T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,T356G106K035AT
KEMET¥8,998税込¥9,8981袋(10個)翌々日出荷T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.4mm寸法 = 6.3 (Dia.) x 11.4mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,C,T491C106K035AT
KEMET¥869税込¥9561袋(10個)翌々日出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 1.6Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,D,T491D106K025AT
KEMET¥799税込¥8791袋(10個)翌々日出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,B3528-21,T491B106M016AT
KEMET¥449税込¥4941袋(10個)翌々日出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B3528-21等価直列抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,T350E106K016AT
KEMET¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷T350シリーズ. KEMET T350タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T350シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。このシリーズは、3~50 V dcの電圧において0.1~680 μFの静電容量範囲で使用できます。. 特長と利点: 低漏洩電流 低DFの性能特性により、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路に適しています。 有極リード 耐衝撃性及び耐振動性がある自己絶縁ケース DCL、ESR、インピーダンスが低く、優れた温度安定性仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 8.9mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 8.9mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,T356E106K016AT
KEMET¥4,998税込¥5,4981袋(10個)7日以内出荷T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 3.2Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 10μF, ,50V dc, EDK106M050A9GAA
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.6 x 6.6 x 5.4mm高さ = 5.4mm長さ = 6.6mm奥行き = 6.6mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 1.8mmリップル電流 = 35mA誘電正接 = 12%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C106K4PACTU
KEMET¥189税込¥2081袋(10個)翌々日出荷KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6310,T350G106K035AT
KEMET¥4,798税込¥5,2781袋(5個)7日以内出荷今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = 6310等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 6.3 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 0805 (2012M) C0805C106K8PACTU
KEMET¥649税込¥7141袋(100個)翌々日出荷KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)10dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C106K3PACTU
KEMET¥579税込¥6371袋(10個)翌々日出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)25dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 6.3V dc 0603 (1608M) C0603C106M9PACTU
KEMET¥319税込¥3511袋(10個)翌々日出荷Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)6.3dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,B,T491B106K020AT
KEMET¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 2.1Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,20V dc,A,T491A106M020AT
KEMET¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 5Ω許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,C,T491C106K010AT
KEMET¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 1.8Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,D,T491D106K035AT
KEMET¥39,980税込¥43,9781セット(500個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,B,T491B106K025AT
KEMET¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 2Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,A,T491A106K010AT
KEMET¥36,980税込¥40,6781セット(2000個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。T491シリーズ。KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン、静電容量 = 10μF、電圧 = 10V dc、実装タイプ = 表面実装、パッケージ/ケース = A、等価直列抵抗 = 8Ω、許容差 = ±10%、長さ = 3.2mm、奥行き = 1.6mm、高さ = 1.6mm、寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm、シリーズ = T491、動作温度 Max = +125℃、誘電正接 = 6%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,B,T491B106K006AT
KEMET¥489税込¥5381袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 3.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電正接 = 6%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,D,T491D106K050AT
KEMET¥89,980税込¥98,9781セット(500個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,C,T491C106K016AT
KEMET¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 1.8Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,A,T491A106K016AT
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(50個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 7Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,B,T491B106K010AT
KEMET¥799税込¥8791袋(25個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 3Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,6.3V dc,A,T491A106M006AT
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(50個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 4Ω許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,C,T491C106M025AT
KEMET¥18,980税込¥20,8781セット(500個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 1.5Ω許容差 = ±20%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,C,T491C106K025AT
KEMET¥19,980税込¥21,9781セット(500個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 1.5Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,A,T491A106M016AT
KEMET¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 7Ω許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-31,T494D106K035AT
KEMET¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷T494シリーズ. KEMET T494シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、一般的なT491シリーズの低ESRモデルで、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T494は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。 T494シリーズ端子は100 %つや消しのスズ端子です。優れたウェッティング特性を備え、表面実装はんだシステムに適合します。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 400mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T494動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,3216-18,T491A106M010AT
KEMET¥699税込¥7691袋(25個)7日以内出荷仕様●テクノロジー: 二酸化マンガン●静電容量: 10μF●電圧: 10V dc●実装タイプ: 表面実装●パッケージ/ケース: 3216-18●等価直列抵抗: 3.8Ω●リード間隔: 1.2mm●許容差: ±20%●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.5mm●寸法: 3.2×1.6×1.5mm●シリーズ: T491●動作温度 Max: +125℃●許容差(プラス): +20%●今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,10μF,10V dc,3216-18,T520A106M010ATE080
KEMET¥159,800税込¥175,7801セット(2000個)7日以内出荷T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C106K3RACTU
KEMET¥559税込¥6151袋(5個)7日以内出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 10V dc 1206 (3216M) C1206C106K8RACTU
KEMET¥519税込¥5711袋(10個)7日以内出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)10dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 1210 (3225M) C1210C106K3PACTU
KEMET¥71,980税込¥79,1781セット(2000個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.25 x 1.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)25dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C106K4PACTU
KEMET¥259税込¥2851袋(5個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C106K4RACTU
KEMET¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)特長:幅広いケースサイズ、定格電圧、無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様静電容量 = 10μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mmシリーズ = C動作温度: -55 → +125 ℃静電容量(10 pF → 47 μF)定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 6.3V dc 1206 (3216M) C1206C106K9PACTU
KEMET¥749税込¥8241袋(25個)7日以内出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)6.3dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1206 (3216M) C1206C106K4PACTU
KEMET¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C106Z4VACTU
KEMET¥719税込¥7911袋(25個)7日以内出荷仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.55mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃vKEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)定格電圧(V)16dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 6.3V dc 0402 (1005M) C0402C106M9PACTU
KEMET¥2,498税込¥2,7481袋(50個)7日以内出荷Kemet 0402 X5R誘電体. Kemet 0402 X5R誘電体表面実装コンデンサの最大動作温度は、非常に高い温度まで対応します。 X5R誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠 温度安定誘電体 幅広いDC定格電圧 極性なし 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げ仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)6.3dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応