カテゴリ
- 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- SMC(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CKD(5)
- brembo(4)
- タンガロイ(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- Vesrah(2)
- VISHAY(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
- omron(オムロン)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- Kawasaki(1)
- NISSIN(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- ロジクール(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「f310r」の検索結果

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 2.2μF ±10%
KEMET¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-77
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 22μF 10%
KEMET¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷KEMET Electronics R53522050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収納したボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 22 μ F 静電容量範囲(静電容量仕様●静電容量:22μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-04
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1袋 5個入
KEMET¥999~税込¥1,099~1袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 2個入
KEMET¥809税込¥8901袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-93
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷KEMET Electronics R523R410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-67
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMET Electronics R523R415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-41
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 5個入
KEMET¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷KEMET Electronics R523N422050P0M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-10
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 336個入
KEMET¥61,980税込¥68,1781袋(336個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-86
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 5個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-39
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 108個入
KEMET¥46,980税込¥51,6781袋(108個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-29
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 200個入
KEMET¥39,980税込¥43,9781袋(200個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-83
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6930-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入
KEMET¥48,980税込¥53,8781袋(250個)7日以内出荷KEMET Electronics R523N415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1袋 250個入
KEMET¥21,980税込¥24,1781袋(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 6.8μF 10% 1袋 2個入
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:6.8μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-85
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 6.8μF 10% 1袋 112個入
KEMET¥61,980税込¥68,1781袋(112個)7日以内出荷KEMET Electronics R523R468050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 6.8 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:6.8μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷KEMET Electronics R523947050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。リード間隔 27.5 mm、定格電圧 310 V ac ( 50 Hz / 60 Hz )、静電容量範囲 4.7 μ F、静電容量許容差 ± 1仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7072-20
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入
KEMET¥909税込¥1,0001袋(2個)7日以内出荷KEMET Electronics R526433050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、3.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許容差 ±仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 22μF 10% 1袋 60個入
KEMET¥82,980税込¥91,2781袋(60個)7日以内出荷仕様●静電容量:22μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-29
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷KEMET Electronics R523R422050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-03
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 288個入
KEMET¥69,980税込¥76,9781袋(288個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-96
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 252個入
KEMET¥66,980税込¥73,6781袋(252個)7日以内出荷KEMET Electronics R5422050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収納したボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7074-41
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 408個入
KEMET¥64,980税込¥71,4781袋(408個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-43
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 300個入
KEMET¥54,980税込¥60,4781袋(300個)7日以内出荷KEMET Electronics R523N410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-43
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 20% 1袋 300個入
KEMET¥40,980税込¥45,0781袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-84
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 200個入
KEMET¥22,980税込¥25,2781袋(200個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-93
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10%
KEMET¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±20%
KEMET¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10%
KEMET¥639~税込¥703~1個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 96個入
KEMET¥37,980税込¥41,7781セット(96個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(96個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-78
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 2.2μF ±10% 1セット 176個入
KEMET¥35,980税込¥39,5781セット(176個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(176個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-62
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1セット 336個入
KEMET¥44,980税込¥49,4781セット(336個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(336個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-78
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1セット 72個入
KEMET¥46,980税込¥51,6781セット(72個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 3.3μF ±10%
KEMET¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:3.3μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 112個入
KEMET¥39,980税込¥43,9781セット(112個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-64
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±20% 1セット 60個入
KEMET¥47,980税込¥52,7781セット(60個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-40
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±10%
KEMET¥29,980税込¥32,9781袋(96個)7日以内出荷EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X2長さ = 41.5mm奥行き = 19mm高さ = 32mm寸法 = 41.5 x 19 x 32mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,2.2μF,±10%
KEMET¥33,980税込¥37,3781袋(176個)7日以内出荷EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mm奥行き = 14mm高さ = 28mm寸法 = 32 x 14 x 28mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応