KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 630V dc C317C472KBR5TAKEMET7日以内出荷
C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.14 x 3.3mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.14mm高さ = 3.3mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応