カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- MAZDA(マツダ)(5)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
- omron(オムロン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f686a」の検索結果
特価

Kemet タンタルコンデンサ,68μF,6.3V dc,3216-18,T491A686K006AT
KEMET¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 68μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 4Ωリード間隔 = 1.2mm許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応