カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- SMC(24)
- NTN(エヌティーエヌ)(10)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- 旭精工(6)
- 富士インパルス(6)
- コンサス(6)
- CKD(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- スーパーツール(1)
- ParkerTAIYO(1)
- タンガロイ(1)
- 小柳機工(1)
- オンダ製作所(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- 三興製作所[スプロケット](1)
- ブランドをもっと見る
「fs310」の検索結果

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1箱 170個入
KEMET¥49,980税込¥54,9781箱(170個)7日以内出荷仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6990-23
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷KEMET Electronics の 3.3 uF ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に封入されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 29 mm です仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-6990-24