カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(24)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • 旭精工(6)
  • 富士インパルス(6)
  • コンサス(6)
  • CKD(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • スーパーツール(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • タンガロイ(1)
  • 小柳機工(1)
  • オンダ製作所(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • 三興製作所[スプロケット](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs310」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1箱 170個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1箱 170個入

    KEMET
    49,980税込54,978
    1箱(170個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6990-23
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics の 3.3 uF ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に封入されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 29 mm です
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-6990-24