カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • IKO(日本トムソン)(35)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(17)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • SMC(47)
  • コンサス(7)
  • タンガロイ(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(15)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • マイゾックス(1)
  • ユキワ精工(16)
  • ワルター(2)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 光(1)
  • 富士電機(1)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • 岩田製作所(1)
  • 椿本チエイン(3)
  • 音羽電機工業(2)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs33」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1箱 170個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1箱 170個入

    KEMET
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(170個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-6990-23
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics の 3.3 uF ポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂でボックス素材に封入されています。主電源、静電容量型電源、電力計との直列接続を含み、特に車載用途に重点を置いています。動作温度範囲は -40+110 ℃ です静電容量許容差は 10 % です リード間隔は 15.0 ~ 27.5 mm です 高さは 29 mm です
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:F862●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Min: 40℃アズワン品番65-6990-24