カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- BIGM(丸山製作所)(192)
- ホンダ(97)
- MAZDA(マツダ)(57)
- ニッサン(22)
- SMC(15)
- トヨタ(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- スズキ(9)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(8)
- スバル(7)
- エスコ(6)
- 東芝ライテック(4)
- エバラポンプ(荏原製作所)(3)
- 富士電機(3)
- マルヤス電業(3)
- 内田洋行(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- タカチ電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
「g611」の検索結果
特価

タンタルコンデンサ 68μF 50V dc 6032 ~ 28 1セット 500個入
KEMET¥579,800税込¥637,7801セット(500個)7日以内出荷KEMET Electronics の 68 uF タンタル静電容量は、200 ℃ の高温で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200 ℃ で加速されたエージングは 100 % 安定状態です静電容量許容差は 10 % です 高さは 2.8 mm (最大)です 漏洩電流は 4300nA です仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032 ~ 28●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7028-60
タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 7343-31
KEMET¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷KEMETElectronicsの15uFタンタル静電容量は、200℃の高温対応で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200℃で加速されたエージングは100%安定状態です静電容量許容差は10%ですその高さは最大3.1mmです漏洩電流:5300nA仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:15μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7030-32
タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31
KEMET¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷KEMET Electronics の 10 uF タンタル静電容量は、200 ℃ の高温対応で、標準金めっき終端を備えています。また、このサージ電流も利用可能で、200 ℃ で加速されたエージングは 100 % 安定状態です静電容量許容差は 10 % です その高さは最大 3.1mm です 漏洩電流: 5000 nA仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-63
タンタルコンデンサ 68μF 6.3V dc 6032 ~ 28
KEMET¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032 ~ 28●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7028-67
タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入
KEMET¥689,800税込¥758,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:15μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7025-63
タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 3528 ~ 21
KEMET¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:15μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528 ~ 21●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-71
タンタルコンデンサ 10μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入
KEMET¥689,800税込¥758,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-62
タンタルコンデンサ 22μF 50V dc 3528 ~ 21
KEMET¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528 ~ 21●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7025-56