カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- オカムラ(岡村製作所)(39)
- ホンダ(6)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- ADVANTEC(2)
- 河淳(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- 象印マホービン(1)
- ダリヤ(マルハチ産業)(1)
- 三菱電機(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 篠田ゴム(1)
- 富士変速機(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- アドバンテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gf75」の検索結果

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5%
KEMET¥529税込¥5821袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 1500個入
KEMET¥86,980税込¥95,6781袋(1500個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:150nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 1800個入
KEMET¥86,980税込¥95,6781袋(1800個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:100nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 5個入
KEMET¥669税込¥7361袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:150nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-07
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 10個入
KEMET¥769税込¥8461袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:100nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6954-73