カテゴリ
- 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(2)
- LED LENSER(15)
- SMC(537)
- 雅(139)
- MAZDA(マツダ)(79)
- IKO(日本トムソン)(47)
- TDK(43)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- プロテック(33)
- メディアカバーマーケット(23)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(21)
- CKD(19)
- MURATA(村田製作所)(19)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- ウェルコムデザイン(16)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- カナテクス(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ブランドをもっと見る
「h7r」の検索結果

ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 2.2μF ±10%
KEMET¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-77
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 3.3μF ±10%
KEMET¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:3.3μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 2.2μF ±10% 1セット 176個入
KEMET¥35,980税込¥39,5781セット(176個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(176個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-62
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1セット 336個入
KEMET¥44,980税込¥49,4781セット(336個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(336個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-78
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 112個入
KEMET¥39,980税込¥43,9781セット(112個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(112個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-64
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1袋 5個入
KEMET¥999~税込¥1,099~1袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10%
KEMET¥639~税込¥703~1個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入
KEMET¥849税込¥9341袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-38
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 680nF ±20% 1袋 350個入
KEMET¥22,980税込¥25,2781袋(350個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7171-57
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±20% 1袋 500個入
KEMET¥27,980税込¥30,7781袋(500個)7日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7171-56
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 220nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥599税込¥6591袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-14
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10nF ±10% 1袋 1800個入
KEMET¥43,980税込¥48,3781袋(1800個)7日以内出荷仕様●静電容量:10nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-98
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 100nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥479税込¥5271袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:100nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7171-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 180nF 5% 1袋 490個入
KEMET¥38,980税込¥42,8781袋(490個)7日以内出荷仕様●静電容量:180nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-28
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 220nF ±10% 1袋 700個入
KEMET¥29,980税込¥32,9781袋(700個)7日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7177-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 490個入
KEMET¥38,980税込¥42,8781袋(490個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-55
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 680nF ±10% 1袋 5個入
KEMET¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-76
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 680nF ±10% 1袋 300個入
KEMET¥22,980税込¥25,2781袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-98
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 47nF ±10% 1袋 1500個入
KEMET¥41,980税込¥46,1781袋(1500個)7日以内出荷仕様●静電容量:47nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-59
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±20% 1袋 10個入
KEMET¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-79
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±10% 1袋 500個入
KEMET¥29,980税込¥32,9781袋(500個)7日以内出荷仕様●静電容量:470nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-88
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 500個入
KEMET¥23,980~税込¥26,378~1袋(500個)7日以内出荷仕様●静電容量:330nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 150nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥589税込¥6481袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:150nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 10nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥409税込¥4501袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:10nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-77
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1袋 250個入
KEMET¥21,980税込¥24,1781袋(250個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 200個入
KEMET¥22,980税込¥25,2781袋(200個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-93
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 630V dc 180nF 5% 1袋 10個入
KEMET¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.18 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:180nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 680nF ±20% 1袋 5個入
KEMET¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:680nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-83
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 47nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥439税込¥4831袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:47nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-99
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 330nF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥669~税込¥736~1袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:330nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 5個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-39
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10%
KEMET¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±20%
KEMET¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1セット 72個入
KEMET¥46,980税込¥51,6781セット(72個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 96個入
KEMET¥37,980税込¥41,7781セット(96個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(96個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-78
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±20% 1セット 60個入
KEMET¥47,980税込¥52,7781セット(60個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-40
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 150nF ±5% 1袋 10個入
KEMET¥929税込¥1,0221袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:150nF●電圧:250 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:11mΩ●寸法:18 x 13 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-64
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 68nF ±5% 1袋 20個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(20個)7日以内出荷R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。仕様●静電容量:68nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:9mm●等価直列抵抗:19mΩ●寸法:18 x 9 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-18