カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- TDKラムダ(8)
- コーセル(3)
- SCHAFFNER(3)
- エレコム(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 音羽電機工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hf2010a-upf」の検索結果

KEMET コモンモードノイズフィルタ SC
KEMET¥4,898税込¥5,3881袋(5個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 500 μHシリーズ = SCDC抵抗 = 8mΩ電流 Max = 15 A寸法 = 34 x 23 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +60 ℃取り付けタイプ = スルーホール長さ = 34mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応