カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- Beat-Sonic(2)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Thermo Fisher Scientific(18)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アトムリビンテック(4)
- カツヤマキカイ(2)
- ケナメタル(2)
- ダイケン(2)
- ホンダ(15)
- ミヤコ(5)
- 三友(5)
- 三洋工具(3)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- 大洋ツール(2)
- 酒井製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「hr300」の検索結果
特価
関連キーワード

コモンモードチョークコイル SSHB-10H 1箱 60個入
KEMET¥16,980税込¥18,6781箱(60個)7日以内出荷KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:1.7 mH●シリーズ:SSHB10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.07Ω●電流 Max:3 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7121-98
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら