カテゴリ

  • 制御機器(49)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • omron(オムロン)(61)
  • シュナイダーエレクトリック(40)
  • アメリカン電機(33)
  • BULGIN(32)
  • 明工社(30)
  • NEC(29)
  • ATEN(27)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(26)
  • SCHURTER(20)
  • VISHAY(13)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • 富士電機(9)
  • サンワサプライ(8)
  • ABB(8)
  • RS PRO(8)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(5)
  • SPARKFUN(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iec c20」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET フィルムコンデンサ,140 V ac, 250 V dc,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,140 V ac, 250 V dc,100nF,±5%

    KEMET
    389税込428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 140 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 4.7nF 250V ac C961U472MYWDBA7317 KEMET

    KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 4.7nF 250V ac C961U472MYWDBA7317

    KEMET
    499税込549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
    仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 13mm奥行き = 5mm寸法 = 13 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±5%

    KEMET
    279税込307
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±5%

    KEMET
    219税込241
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47nF,±5%

    KEMET
    249税込274
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±5%

    KEMET
    249税込274
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,220nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,220nF,±5%

    KEMET
    209税込230
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 1nF 250V ac C901U102MYWDBA7317 KEMET

    KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 1nF 250V ac C901U102MYWDBA7317

    KEMET
    459税込505
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 7mm奥行き = 5mm寸法 = 7 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電正接 = 2.5%RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    PME271Eシリーズは、自消性素材で密封 / 含浸された積層金属化紙製です。定格電圧: 300 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 0.22 μF リード間隔: 15.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % (C 0.1 μF)、±10 % (C > 0) 耐候性カテゴリ: 40/110/56/B、IEC600681 テープ及びリールのパッケージング 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スク
    仕様●静電容量:6.8nF●電圧:300 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PME271Y_300●リード間隔:15.2mm●抑制クラス:Y2●長さ:18.5mm●奥行き:5.2mm●高さ:10.5mm●寸法:18.5 x 5.2 x 10.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-27
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 1206 (3216M) C1206C220J1GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc 1206 (3216M) C1206C220J1GACTU

    KEMET
    369税込406
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様静電容量 = 22pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) C1206C225Z4VACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) C1206C225Z4VACTU

    KEMET
    399税込439
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C104M5UACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C104M5UACTU

    KEMET
    359税込395
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C200J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 20pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C200J5GACTU

    KEMET
    14,980税込16,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
    仕様静電容量 = 20pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,100nF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,100nF,±5%

    KEMET
    33,980税込37,378
    1箱(3500個)
    7日以内出荷
    KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 6.8nF 250V ac C961U682MYVDBA7317 KEMET

    KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 6.8nF 250V ac C961U682MYVDBA7317

    KEMET
    14,980税込16,478
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
    仕様静電容量 = 6.8nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5V直径 = 13mm奥行き = 5mm寸法 = 13 (Dia.) x 5mm温度係数 = -80% → +30%抑制クラス = X1, Y2動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 10nF 300V ac C981U103MZVDBA7317 KEMET

    KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 10nF 300V ac C981U103MZVDBA7317

    KEMET
    17,980税込19,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5V直径 = 15mm奥行き = 5mm寸法 = 15 (Dia.) x 5mm温度係数 = -80% → +30%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 2.2nF 300V ac C927U222MZWDBA7317 KEMET

    KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ 2.2nF 300V ac C927U222MZWDBA7317

    KEMET
    869税込956
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    X1 / Y2セラミックディスク900シリーズ. KEMETの900シリーズの密閉型ラジアルスルーホールセラミックディスクコンデンサは、安全規格認定取得済み(IEC60384-14)で、干渉抑制やACラインフィルタリング用途向けに設計された製品です。また、ソースのライン妨害の抑制にも最適です。. 特長と利点: 125 ℃まで確実に動作 クラスX1 / Y2 リード間隔: 5.0 mm、7.5 mm、10 mm 鉛(Pb)フリー、ハロゲンフリー、RoHS準拠 静電容量: 2.0 pF → 10000 pF (最大) 静電容量許容差: ±0.25 pF、±0.5 pF、±5 %、±10 %、±20 % 高い信頼性 成形済み(圧着済み)又はストレートリード構成 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制. 代表的な用途: ライン-ライン間(クラスX)フィルタリング ライン-アース間(クラスY)フィルタリング アンテナカップリング 一次 / 二次カップリング(スイッチング電源) ライン妨害抑制(モータ、モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = C900許容差 = ±20%温度特性 = Y5U直径 = 9mm奥行き = 5mm寸法 = 9 (Dia.) x 5mm温度係数 = -55% → +20%抑制クラス = X1, Y2誘電体材料 = セラミック%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、630 V dc,1μF,±10% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、630 V dc,1μF,±10%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 310 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 26.5mm奥行き = 11mm高さ = 20mm寸法 = 26.5 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -10%EN132400クラスX2、UL1414. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 310 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068μ1 テープアンドリールはIEC60286μ2に準拠 動作温度範囲: -40 → +110 μC 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復特性. 用途. X2の安全分類が求められる直入れ用途での電磁干渉(EMI)抑制用として世界中で使用することができます。. コンデンサが故障しても、感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源タイプの用途との併用には適していません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 25V dc 22000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 25V dc 22000μF

    KEMET
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スタッドマウント寸法 = 36.6 x 76.5mm長さ = 76.5mm高さ = 76.5mm直径 = 36.6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH200許容差 = ±20%IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは付属していません。 ナイロン製取り付けナットについては、RS品番< 280-492') 280-492/及び< 280-515') 280-515/を参照してください。 キャップと電圧バランス/放電抵抗器は別売です。. PEH200シリーズ. ねじスタッド取り付けの産業用等級長寿命高性能電解コンデンサ. 継続的電源供給、グランドパワーユニット、溶接機器、モータ駆動装置に最適 小型 低ESR (等価直列抵抗)及び低ESL (等価直列インダクタンス)を持つ高CV値製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    KEMET R41T シリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94 V-0 等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2 / X1 の安全分類が求められる「ライン - アース」用途や「ライン - ライン」用途における EMI (電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。 動作温度は -40 ℃ ~
    仕様●静電容量:22nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●誘電正接:=0.3%アズワン品番65-7093-56
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    KEMETR41Tシリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94V-0等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2/X1の安全分類が求められる「ライン-アース」用途や「ライン-ライン」用途におけるEMI(電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。動作温度は-40℃~+125℃で、厳しい車載認定AEC-Q200に適合しています。コンデンサの故障により感電の危険性が生じる可能性がある状況での使用に適しています。「主電源との直列」タイプの用途では使用しないでください。
    仕様●静電容量:22nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7102-97
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 220μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 500V dc 220μF

    KEMET
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 500V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 35 x 75mm長さ = 75mm高さ = 75mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEH200寿命 = 10000 h @ +85 ℃/500V dc/IrIEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのアルミ電解コンバータのPEH200シリーズは、コンパクトなサイズでESR及びESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁、安全ベントを装備しています。このシーリングシステムは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源車、 無停電電源. 溶接機器及びドライブRoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 900個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 900個入

    KEMET
    41,980税込46,178
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7101-50
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 700個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 700個入

    KEMET
    38,980税込42,878
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7098-14
  • KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ KEMET

    KEMET セラミックコンデンサ C900 シリーズ

    KEMET
    899税込989
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc C315C220J5G5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 50V dc C315C220J5G5TA

    KEMET
    9,598税込10,558
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体で使用されているGoldmaxコンフォーマルコーティングされたラジアルリード付きセラミックコンデンサは、最高動作温度が125 ℃です。Electronics Industries Alliance (EIA)では、C0G誘電体をクラスIの「安定(stable)」な材料と特徴付けています。このクラスの部品は温度補償型なので、共振回路の用途や静電容量特性のQや安定性が求められる用途に適しています。ラジアルリード付きフォームファクタ 均一なコーティング 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠
    仕様静電容量 = 22pF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 2.54 x 3.14mm長さ = 3.81mm奥行き = 2.54mm高さ = 3.14mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 1206 3216M 1セット 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 1206 3216M 1セット 1000個入

    KEMET
    8,798税込9,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ)。Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 0.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:0.9mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7196-31
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 3kV dc 2220 5650M 1セット 300個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 3kV dc 2220 5650M 1セット 300個入

    KEMET
    129,800税込142,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    KEMET表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結(TLPS)素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R誘電体は、最高動作温度が125℃で、温度が「安定」と見なされています。X7R誘電体はEIA(ElectronicsComponents、AssembliesandMaterialsAssociation)からクラスII材質に定義されています。このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。商用及び車載グレード(AEC-Q200)業界をリードするCV値動作温度範囲:-55℃→+125℃低ESR、低ESL無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在)標準のMLCCリフロープロファイルを使用した表面実装柔軟な終端オプションを用意
    仕様●入数:1リール(300個入り)●静電容量:30nF●電圧:3kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7081-14
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 940nF 500V dc 2220 5650M 1セット 300個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 940nF 500V dc 2220 5650M 1セット 300個入

    KEMET
    189,800税込208,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    KEMET表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結(TLPS)素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R誘電体は、最高動作温度が125℃で、温度が「安定」と見なされています。X7R誘電体はEIA(ElectronicsComponents、AssembliesandMaterialsAssociation)からクラスII材質に定義されています。このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。商用及び車載グレード(AEC-Q200)業界をリードするCV値動作温度範囲:-55℃→+125℃低ESR、低ESL無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在)標準のMLCCリフロープロファイルを使用した表面実装柔軟な終端オプションを用意
    仕様●入数:1リール(300個入り)●静電容量:940nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7085-07
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 240nF 1kV dc 2220 5650M 1セット 300個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 240nF 1kV dc 2220 5650M 1セット 300個入

    KEMET
    139,800税込153,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    KEMET表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結(TLPS)素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R誘電体は、最高動作温度が125℃で、温度が「安定」と見なされています。X7R誘電体はEIA(ElectronicsComponents、AssembliesandMaterialsAssociation)からクラスII材質に定義されています。このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。商用及び車載グレード(AEC-Q200)業界をリードするCV値動作温度範囲:-55℃→+125℃低ESR、低ESL無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在)標準のMLCCリフロープロファイルを使用した表面実装柔軟な終端オプションを用意
    仕様●入数:1リール(300個入り)●静電容量:240nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7082-25
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 2.5kV dc 2220 5650M 1セット 300個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 30nF 2.5kV dc 2220 5650M 1セット 300個入

    KEMET
    129,800税込142,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    KEMET表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結(TLPS)素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R誘電体は、最高動作温度が125℃で、温度が「安定」と見なされています。X7R誘電体はEIA(ElectronicsComponents、AssembliesandMaterialsAssociation)からクラスII材質に定義されています。このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。商用及び車載グレード(AEC-Q200)業界をリードするCV値動作温度範囲:-55℃→+125℃低ESR、低ESL無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在)標準のMLCCリフロープロファイルを使用した表面実装柔軟な終端オプションを用意
    仕様●入数:1リール(300個入り)●静電容量:30nF●電圧:2.5kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7080-32
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 100V dc 1206 (3216M) C1206C224K1RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 100V dc 1206 (3216M) C1206C224K1RACTU

    KEMET
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 10V dc 1206 (3216M) C1206C226M8PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 10V dc 1206 (3216M) C1206C226M8PACTU

    KEMET
    569税込626
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様静電容量 = 22μF電圧 = 10V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 1206 (3216M) C1206C222J1GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc 1206 (3216M) C1206C222J1GACTU

    KEMET
    999税込1,099
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C222J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C222J5GACTU

    KEMET
    39,980税込43,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 100V dc 1206 (3216M) C1206C221J1GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 100V dc 1206 (3216M) C1206C221J1GACTU

    KEMET
    439税込483
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様静電容量 = 220pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C222K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C222K5RACTU

    KEMET
    279税込307
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) C1206C225K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 16V dc 1206 (3216M) C1206C225K4RACTU

    KEMET
    649税込714
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C221J5GACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C221J5GACTU

    KEMET
    249税込274
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様静電容量 = 220pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応