カテゴリ

  • 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(5)
  • SMC(454)
  • ホンダ(403)
  • BIGM(丸山製作所)(298)
  • MAZDA(マツダ)(279)
  • 三菱電機(270)
  • 三菱ふそう(235)
  • KANA(片山チエン)(77)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • エスコ(27)
  • トヨタ(26)
  • 三ツ星ベルト(24)
  • RS PRO(20)
  • ヤマニパッケージ(17)
  • スズキ(15)
  • MICROCHIP(13)
  • CKD(12)
  • 東洋バルヴ(11)
  • リスパック(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-44」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 600 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 600 10%

    KEMET
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●電圧:600●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 10%

    KEMET
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4000μF ±10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4000μF ±10%

    KEMET
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4000μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7084-41
  • フィルムコンデンサ 1300V dc 400μF 10% 1袋 4個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1300V dc 400μF 10% 1袋 4個入

    KEMET
    87,980税込96,778
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:400μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7103-08
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900 10%

    KEMET
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電圧:900●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900 10%

    KEMET
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●電圧:900●許容差:10%●シリーズ:M-SERIESアズワン品番65-7096-42
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 10%

    KEMET
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電圧:1.3kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.5kV dc 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.5kV dc 10%

    KEMET
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電圧:1.5kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 10%

    KEMET
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●電圧:1.3kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 10%

    KEMET
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    KEMETC44UMシリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです自己回復特性を備えた材質基本的にDCフィルタリング及びDCリンクで使用されます。アルミケース、ねじボルトM12付き/なしプラスチックキャップは難燃性実行UL94V-0リード:高電流M6又はM8端子
    仕様●電圧:1.8kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIESアズワン品番65-7099-01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 10%

    KEMET
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.5kV dc 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.5kV dc 10%

    KEMET
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電圧:1.5kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 10%

    KEMET
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●電圧:900V dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIESアズワン品番65-7093-62
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 10%

    KEMET
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電圧:1.1kV dc●許容差:10%●シリーズ:M-SERIES
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10%

    KEMET
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 4500 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
    仕様●静電容量:4500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7074-32
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 700μF ±10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 700μF ±10%

    KEMET
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:700μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7076-23
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 2740μF ±10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 2740μF ±10%

    KEMET
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 2740 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
    仕様●静電容量:2740μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-96
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 860μF ±10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 860μF ±10%

    KEMET
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:860μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7086-34
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 2200μF ±10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 2200μF ±10%

    KEMET
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2200μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7085-30
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 1500μF ±10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 1500μF ±10%

    KEMET
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1500 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
    仕様●静電容量:1500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-52
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 1190μF ±10% 1袋 4個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 1190μF ±10% 1袋 4個入

    KEMET
    139,800税込153,780
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 1190 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
    仕様●静電容量:1190μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7081-43
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4500μF ±10% 1袋 2個入

    KEMET
    119,800税込131,780
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4500μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7078-20
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4000μF ±10% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 4000μF ±10% 1袋 2個入

    KEMET
    119,800税込131,780
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。4000 μ F の静電容量を備えています。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
    仕様●静電容量:4000μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-61
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 700μF ±10% 1袋 4個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 700μF ±10% 1袋 4個入

    KEMET
    139,800税込153,780
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。静電容量は 700 μ F です。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
    仕様●静電容量:700μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-97
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 1190μF ±10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.3kV dc 1190μF ±10%

    KEMET
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:1190μF●電圧:1.3kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7074-48
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 2740μF ±10% 1袋 4個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 2740μF ±10% 1袋 4個入

    KEMET
    169,800税込186,780
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2740μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7075-98
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 860μF ±10% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.8kV dc 860μF ±10% 1袋 2個入

    KEMET
    83,980税込92,378
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U-M シリーズは、樹脂が充填された円筒型アルミ容器タイプ設計のポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサです。 ねじ端子とプラスチックデッキを使用しています。DC フィルタリングや蓄電などの用途に使用できます。860 μ F の静電容量を備えています。制御された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命
    仕様●静電容量:860μF●電圧:1.8kV dc●実装タイプ:スタッドマウント●許容差:±10%●シリーズ:C44Uアズワン品番65-7084-46
  • フィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    159,800税込175,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:800μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7095-15
  • フィルムコンデンサ 1100V dc 240μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1100V dc 240μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    61,980税込68,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:240μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:101mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-80
  • フィルムコンデンサ 900V dc 900μF 10% 1袋 4個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 900V dc 900μF 10% 1袋 4個入

    KEMET
    89,980税込98,978
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:900μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:133mm●等価直列抵抗:1.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7102-07
  • フィルムコンデンサ 900V dc 550μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 900V dc 550μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    79,980税込87,978
    1袋(5個)
    欠品中
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:550μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:2.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7103-30
  • フィルムコンデンサ 600V dc 1000μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 600V dc 1000μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    82,980税込91,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:1000μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:1.7mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7102-48
  • フィルムコンデンサ 1800V dc 90μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1800V dc 90μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    52,980税込58,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:90μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:99.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7095-78
  • フィルムコンデンサ 1800V dc 300μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1800V dc 300μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    91,980税込101,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:300μF●電圧:1800V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:268.5mm●等価直列抵抗:3.2mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-63
  • フィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1500V dc 200μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    60,980税込67,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:200μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:3.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7101-18
  • フィルムコンデンサ 1100V dc 1100μF 10% 1袋 4個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1100V dc 1100μF 10% 1袋 4個入

    KEMET
    109,800税込120,780
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:1100μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7096-45
  • フィルムコンデンサ 600V dc 1100μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 600V dc 1100μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    109,800税込120,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:1100μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:1.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7102-51
  • フィルムコンデンサ 1300V dc 250μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1300V dc 250μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    62,980税込69,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:250μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7094-95
  • フィルムコンデンサ 900V dc 2100μF 10% 1袋 4個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 900V dc 2100μF 10% 1袋 4個入

    KEMET
    199,800税込219,780
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:2100μF●電圧:900V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:273mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7025-60
  • フィルムコンデンサ 1500V dc 230μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 1500V dc 230μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    72,980税込80,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:230μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.9mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-27