カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • ホンダ(81)
  • K&N(42)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • スズキ(14)
  • TRUSCO(13)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • エスコ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ケーピープラテック(9)
  • サンコー(三甲)(8)
  • サンワサプライ(7)
  • カナレ電気(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • 三菱ふそう(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • CONDOR(山崎産業)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k・box」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 350個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 350個入

    KEMET
    52,980税込58,278
    1袋(350個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523I368050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 10 % の静電
    仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-67
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    729税込802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523I315050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.15 μ F の静電容量範囲(静電容量許容差
    仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-92
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 500個入

    KEMET
    54,980税込60,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N368050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 10 % の静電
    仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-41
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    959税込1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523I347050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.47 μ F の静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-90
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    799税込879
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523I333050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、および 0.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-68
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入

    KEMET
    48,980税込53,878
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-01
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 6.8μF 10% 1袋 112個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 6.8μF 10% 1袋 112個入

    KEMET
    61,980税込68,178
    1袋(112個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523R468050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 6.8 μ F の静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:6.8μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-81
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523947050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。リード間隔 27.5 mm、定格電圧 310 V ac ( 50 Hz / 60 Hz )、静電容量範囲 4.7 μ F、静電容量許容差 ± 1
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7072-20
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523I333050P1K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、および 0.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-57
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入

    KEMET
    909税込1,000
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R526433050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、3.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許容差 ±
    仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-02
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523R422050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-03
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523R415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許
    仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-41
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N356050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.56 μ F の静電容量範囲(静電
    仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6956-70
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 22μF 10% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 22μF 10%

    KEMET
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R53522050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収納したボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 22 μ F 静電容量範囲(静電容量
    仕様●静電容量:22μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-04
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 252個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 252個入

    KEMET
    66,980税込73,678
    1袋(252個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R5422050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収納したボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7074-41
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 300個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 300個入

    KEMET
    54,980税込60,478
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523N410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(
    仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-43
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics R523R410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(
    仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-67