カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- MICROCHIP(54)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(92)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(24)
- onsemi(19)
- ROCKBROS(ロックブロス)(123)
- StarTech.com(18)
- STMicro(37)
- VISHAY(20)
- YAMAZEN(山善)(14)
- エレコム(23)
- サカエ(20)
- サンワサプライ(18)
- ノーリツ(21)
- ホンダ(793)
- ホームテイスト(30)
- 三菱ふそう(183)
- 空研(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 630V dc C330C334KBR5TA
KEMET¥81,980税込¥90,1781袋(250個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ。業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 330nF、電圧 = 630V dc、実装タイプ = スルーホール、温度特性 = X7R、許容差 = ±10%、寸法 = 7.62 x 5.08 x 9.14mm、長さ = 7.62mm、奥行き = 5.08mm、高さ = 9.14mm、シリーズ = Goldmax 300、動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 68nF 630V dc C322C683KBR5TA
KEMET¥29,980税込¥32,9781袋(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 68nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 5.84mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 5.84mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2nF 630V dc C317C822KBR5TA
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 8.2nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.14 x 3.3mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.14mm高さ = 3.3mmシリーズ = Goldmax 300抑制クラス = Class II℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc C330C104KBR5TA
KEMET¥18,980税込¥20,8781袋(250個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 7.62 x 5.08 x 9.14mm長さ = 7.62mm奥行き = 5.08mm高さ = 9.14mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)630dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 630V dc C350C474KBR5TA
KEMET¥9,398税込¥10,3381袋(50個)8日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 470nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 12.7 x 6.85 x 14.22mm長さ = 12.7mm奥行き = 6.85mm高さ = 14.22mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc C322C104KBR5TA
KEMET¥95,980税込¥105,5781袋(500個)8日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 5.84mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 5.84mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)630dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 630V dc C317C472KBR5TA
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(10個)8日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.14 x 3.3mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.14mm高さ = 3.3mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 630V dc C322C103KBR5TA
KEMET¥899税込¥9891袋(5個)8日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 5.84mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 5.84mmシリーズ = Goldmax 300抑制クラス = Class II℃定格電圧(V)630dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 630V dc 1808 (4520M) C1808V104KBRACTU
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(25個)3日以内出荷仕様パッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 2mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 2mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃Kemet 1808 Arcshield MLCC シリーズ定格電圧(V)630dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2nF 630V dc 0805 (2012M) C0805V822KBRACTU
KEMET¥859税込¥9451袋(50個)8日以内出荷仕様静電容量 8.2nF電圧 630V dcパッケージ/ケース 0805 (2012M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 2 1.25 1.25mm長さ 2mm奥行き 1.25mm高さ 1.25mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Max +125℃KEMET 0805 ArcShield(TM) MLCCシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) C1206V223KBRACTU
KEMET¥799税込¥8791袋(10個)8日以内出荷Kemet 1206 Arcshield MLCCシリーズ仕様静電容量 = 22nF電圧 = 630V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82nF 630V dc 1210 (3225M) C1210V823KBRACTU
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(25個)8日以内出荷仕様静電容量 82nF電圧 630V dcパッケージ/ケース 1210 (3225M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 3.2 2.5 2.1mm長さ 3.2mm奥行き 2.5mm高さ 2.1mmシリーズ ArcShield(TM)動作温度 Min -55℃Kemet 1210 ArcShield(TM)MLCCシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 630V dc 1812 (4532M) C1812V154KBRACTU
KEMET¥539税込¥5931袋(10個)8日以内出荷Kemet 1812 Arcshield MLCCシリーズ仕様パッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.7mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.7mmシリーズ = ArcShield動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)630dc静電容量150nFRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 660nF 630V dc 2220 5650M
KEMET¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が仕様●静電容量:660nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7081-40
MLCC 300nF 630V dc 1812 4532M 1セット 500個入
KEMET¥129,800税込¥142,7801セット(500個)7日以内出荷KEMET 多層セラミックコンデンサ(静電容量 0.3 μ F )です。製品グレード:オート チップサイズ: 1812 温度係数: X7R 終端タイプ:スズ、標準期間 RoHS: はい(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:300nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6950-78
積層セラミックコンデンサ MLCC 660nF 630V dc 2220 5650M 1セット 300個入
KEMET¥159,800税込¥175,7801セット(300個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(300個入り)●静電容量:660nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7080-67
MLCC 300nF 630V dc 1812 4532M 1袋 2個入
KEMET¥989税込¥1,0881袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:300nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6930-42
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら