カテゴリ
- 制御機器(130)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(6)
- 信越化学工業(58)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- 理研計器(1,974)
- ホンダ(1,730)
- メディアカバーマーケット(1,270)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,154)
- ParkerTAIYO(880)
- DAIKEN(旧:大建工業)(689)
- KEIHIN(555)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(498)
- レイ・アウト(449)
- フルーク(FLUKE)(418)
- Panasonic(パナソニック)(369)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(369)
- GIKEN(川口技研)(367)
- 興研(325)
- 三菱(266)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(130)
「ke」の検索結果
特価

KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ
KEMET(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から7日以内出荷直径(Φmm)39取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃動作温度(℃)-20~+60端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
セラミックコンデンサ 47pF
KEMET¥70税込¥771個3日以内出荷ピッチ【リード】0.1in (2.54mm)定格電圧(V)200静電容量47pF温度特性C0G、NP0RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5
Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ
KEMET¥849税込¥9341個3日以内出荷仕様ライン数:2寸法(mm)17.50×14.00品番SC-01高さ(mm)17.50(最大)取付方式スルーホールシリーズSC定格電流(A)1定格電圧 DC V250フィルター電源ライン定格電圧 AC V250動作温度(℃)-25~105RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース水平、ベースなし、4 PCピンインダクタンス(mH)5 @ 100 kHz最大直流抵抗(mΩ)150
コモンモードチョーク 8.3mH 0.8A 740mΩ
KEMET¥219税込¥2411個3日以内出荷寸法(mm)22.00×14.50品番SS11V高さ(mm)22.5(最大)取付方式スルーホールシリーズSSフィルター電源ライン定格電流(mA)800動作温度(℃)-25~120RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース垂直、4 PCピンインダクタンス(mH)8.3最大直流抵抗(mΩ)740