カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- ARCOLECTRIC(3)
- ELPA(3)
- Festo(6)
- INAX(LIXIL)(10)
- KITACO(9)
- KVK(10)
- MAZDA(マツダ)(17)
- SMC(135)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- テクノフレックス(7)
- ハウスホールドジャパン(3)
- フロパーサル(9)
- ホンダ(40)
- ミラプロ(15)
- 信越化学工業(5)
- 河村電器産業(8)
- 静岡製機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kf50」の検索結果
特価
関連キーワード

KEMET コンデンサ 680μF, ,550V dc, ALS60A681KF550
KEMET¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷AEC-Q200認定. Kemet ALS60シリーズ. KEMETのALS60シリーズのねじ止め端子アルミ電解コンデンサは、高電圧、高リプル電流用途向けに設計. 長寿命、最大20,000時間 @ +85 ℃ (VR、IR適用) 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や業務用途に最適 KEMETのALS60シリーズのコンデンサの主な用途には、平滑化、蓄電、要求の厳しい電源、ACモータ制御、トラクション及び溶接が含まれます。仕様静電容量 = 680μF電圧 = 550V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 22.2mm等価直列抵抗 = 441mΩRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら