カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- ホンダ(42)
- メディアカバーマーケット(28)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- Merck(メルクミリポア)(16)
- フェリック(12)
- SMC(10)
- 光(10)
- CONDOR(山崎産業)(8)
- 摂津金属工業(7)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
- アイコ(6)
- リケン(6)
- LUMBERG(6)
- RS PRO(6)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- ツヨロン(藤井電工)(5)
- 住まいスタイル(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「kgr」の検索結果

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1206 (3216M) C1206C102KGRACTU
KEMET¥719税込¥7911袋(10個)翌々日出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)2000dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 200u
KEMET¥14,980~税込¥16,478~1個ほか7日以内出荷仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1210 (3225M) C1210C102KGRACTU
KEMET¥459税込¥5051袋(5個)7日以内出荷仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.4mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.4mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃1210高電圧シリーズ定格電圧(V)2000dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 44nF 2kV dc 2220 5650M
KEMET¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様●静電容量:44nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7080-21
積層セラミックコンデンサ MLCC 20nF 2kV dc 1812 4532M
KEMET¥539税込¥5931個7日以内出荷仕様●静電容量:20nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7077-33
積層セラミックコンデンサ MLCC 44nF 2kV dc 2220 5650M 1セット 300個入
KEMET¥119,800税込¥131,7801セット(300個)7日以内出荷KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が仕様●入数:1リール(300個入り)●静電容量:44nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7082-13
積層セラミックコンデンサ MLCC 20nF 2kV dc 1812 4532M 1セット 200個入
KEMET¥47,980税込¥52,7781セット(200個)7日以内出荷KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:20nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7075-20