カテゴリ
- 制御機器(60)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- SMC(268)
- YAGEO(154)
- ダイヤトレンド(142)
- マキシンコー(106)
- MURATA(村田製作所)(94)
- シュナイダーエレクトリック(82)
- ホンダ(63)
- MAZDA(マツダ)(46)
- CKD(43)
- RS PRO(36)
- TDK(30)
- 萩原(30)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- brembo(27)
- StarTech.com(27)
- メディアカバーマーケット(27)
- brother(ブラザー)(25)
- Nikon(ニコン)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「lc4」の検索結果

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc C322C474M5U5TA
KEMET¥439税込¥4831袋(5個)翌々日出荷セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適仕様静電容量 = 470nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 200V dc 47pF ±5%
KEMET¥459税込¥5051袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 47pF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 200V dc 470pF ±5%
KEMET¥419税込¥4611袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 470pF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%最小動作温度 = -55℃Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアルRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C412C104K5R5TA
KEMET¥239税込¥2631袋(5個)翌々日出荷AxiMax 400シリーズ. X7R誘電体 均一なコーティング コンパクトなアキシャルパッケージ仕様実装タイプ = アキシャル温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.05 x 4.32mm長さ = 4.32mmシリーズ = Aximax 400動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 25V dc 0805 (2012M) C0805C473J3GACTU
KEMET¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ仕様静電容量 = 47nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTU
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)仕様静電容量 = 47μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 16V dc 0805 (2012M) C0805C475K4PACTU
KEMET¥439税込¥4831袋(25個)翌々日出荷KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 50V dc 1206 (3216M) C1206C475K5PACTU
KEMET¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 47nF 1.2kV dc 3640 9210M
KEMET¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷KEMETのKC-LINK表面実装コンデンサは、高電圧、高温、高周波数で動作する高速スイッチングワイドバンドギャップ(WBG)半導体の増大する需要を満たせるように設計されています。これらのコンデンサは、堅牢なKEMET独自のC0G/NPO卑金属電極(BME)誘電システムを利用しており、電源コンバータ、インバータ、スナバ、共振器など、高効率が重視される用途に最適で仕様●静電容量:47nF●電圧:1.2kV dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7086-79
MLCC 4.7μF 1206 3216M 1袋 25個入
KEMET¥879税込¥9671袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2 +/-0.2mm●奥行き:1.6 +/-0.20mm●シリーズ:VW 80829アズワン品番65-7036-13
MLCC 4.7μF 1206 3216M 1セット 2000個入
KEMET¥63,980税込¥70,3781セット(2000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:4.7μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2 +/-0.2mm●奥行き:1.6 +/-0.20mm●シリーズ:VW 80816アズワン品番65-7049-59
MLCC 4.7μF 0805 2012M 1セット 2500個入
KEMET¥88,980税込¥97,8781セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:4.7μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:VW 80815アズワン品番65-7037-58
MLCC 47nF 630V dc 1812 4532M 1袋 2個入
KEMET¥899~税込¥989~1袋(2個)7日以内出荷高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
MLCC 47nF 630V dc 1812 4532M 1セット 500個入
KEMET¥179,800税込¥197,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:47nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7040-78
MLCC 47nF 1.2kV dc 3640 9210M 1セット 250個入
KEMET¥349,800税込¥384,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:47nF●電圧:1.2kV dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7146-17
積層セラミックコンデンサ MLCC 44nF 2kV dc 2220 5650M
KEMET¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●静電容量:44nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7080-21
積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 200V dc 1袋 500個入
KEMET¥15,980税込¥17,5781袋(500個)7日以内出荷Goldmax 300シリーズ。業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様●静電容量:470pF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:5.08 x 3.81 x 6.6mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.81mm●高さ:6.6mm●シリーズ:Goldmax 300●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6952-89
積層セラミックコンデンサ MLCC 44nF 2kV dc 2220 5650M 1セット 300個入
KEMET¥139,800税込¥153,7801セット(300個)7日以内出荷KEMET 表面実装積層セラミックチップコンデンサは、基板スペースを追加することなく、高い静電容量と電圧を必要とする用途向けに設計されています。高密度パッケージング技術を採用しており、革新的な過渡液相焼結( TLPS )素材を使用して、高密度パッケージング向けの表面実装マルチチップソリューションを実現しています。X7R 誘電体は、最高動作温度が仕様●入数:1リール(300個入り)●静電容量:44nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:0.1アズワン品番65-7082-13
積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入
KEMET¥1,198税込¥1,3181セット(250個)7日以内出荷電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10%アズワン品番65-7033-61
積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
KEMET¥24,980税込¥27,4781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10%アズワン品番65-7031-18
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5750M 1袋 5個入
KEMET¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴う仕様●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●抑制クラス:X1, Y2アズワン品番65-7148-31
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 1812 4532M 1袋 5個入
KEMET¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7145-19
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 10個入
KEMET¥409税込¥4501セット(10個)7日以内出荷KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0603 は、4.7 nF と 100 V X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6967-17
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 16V dc 0805 2012M 1セット 2500個入
KEMET¥49,980税込¥54,9781セット(2500個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-47
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
KEMET¥95,980税込¥105,5781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6967-21
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0603 1608M 1袋 100個入
KEMET¥1,998税込¥2,1981袋(100個)7日以内出荷KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体。KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、C0G 誘電体を備えており、-55 → +125 ℃ の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。特長と利点。高仕様●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-39
積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0603 1608M 1セット 1000個入
KEMET¥13,980税込¥15,3781セット(1000個)7日以内出荷KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体。KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、C0G 誘電体を備えており、-55 → +125 ℃ の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。特長と利点。高仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7192-11
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 16V dc 0805 2012M 1セット 2500個入
KEMET¥149,800税込¥164,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7108-28
KEMET MLCC C0805C471J1GACTU
KEMET¥15,980税込¥17,5781セット(4000個)7日以内出荷仕様KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET MLCC C0603C472K5RACTU
KEMET¥4,298税込¥4,7281セット(4000個)7日以内出荷KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc C320C473K1R5TA
KEMET¥25,980税込¥28,5781セット(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 47nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300リードスペーシング = 2.54 mm℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc C320C474M5U5TA
KEMET¥359税込¥3951袋(10個)7日以内出荷C315/C320/C322/C330シリーズ. Z5U誘電体 均一なコーティング仕様静電容量 = 470nF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc C322C473K1R5TA
KEMET¥22,980税込¥25,2781袋(500個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 47nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 630V dc C317C472KBR5TA
KEMET¥749税込¥8241袋(10個)7日以内出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.14 x 3.3mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.14mm高さ = 3.3mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 25V dc 0603 (1608M) C0603C473K3RACTU
KEMET¥9,998税込¥10,9981セット(4000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様静電容量 = 47nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 6.3V dc 0805 (2012M) C0805C476M9PACTU
KEMET¥889税込¥9781袋(5個)7日以内出荷KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ仕様静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C471J5GACTU
KEMET¥919税込¥1,0111袋(100個)7日以内出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様静電容量 = 470pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C475K3PACTU
KEMET¥28,980税込¥31,8781セット(2000個)7日以内出荷セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C474K5RACTU
KEMET¥35,980税込¥39,5781セット(4000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体 ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)仕様静電容量 = 470nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応