カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(206)
  • RS PRO(130)
  • 大阪魂(124)
  • ミルウォーキーツール(96)
  • エスコ(61)
  • SMC(53)
  • SICK(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • アズビル金門(14)
  • イマオコーポレーション(12)
  • 三ツ星ベルト(12)
  • 八興(12)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(12)
  • イハラサイエンス(11)
  • ホンダ(10)
  • NTツール(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×18」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 150nF ±5% 1袋 10個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 250 V ac 400 V dc 150nF ±5% 1袋 10個入

    KEMET
    929税込1,022
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150nF●電圧:250 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:13mm●等価直列抵抗:11mΩ●寸法:18 x 13 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-64
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 22nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 22nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。電圧範囲:100→2,000Vdc静電容量範囲:100pF→15μFリード間隔:7.5→37.5mm容量許容差:±2.5%、±5%、±10%動作温度範囲:-55℃→+125℃過酷な環境で使用可能鉛フリー終端テープ及びリールパッケージ自己回復機能用途代表的な用途には、共振回路、高周波高電流、スナバとシリコン制御整流器(SCR及びIGBT)、SiC(例MOSFET)転流回路と、高電圧と高電流を組み合わせて周囲温度の高い用途で使用できます。
    仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-12
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 39nF ±5% 1袋 900個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 39nF ±5% 1袋 900個入

    KEMET
    53,980税込59,378
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:39nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-81
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 8.2nF ±5% 1袋 20個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 8.2nF ±5% 1袋 20個入

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:8.2nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:78mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7144-17
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 22nF ±5% 1袋 900個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 22nF ±5% 1袋 900個入

    KEMET
    45,980税込50,578
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:22nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:29mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-47
  • コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1箱 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1箱 100個入

    KEMET
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:8.4 mH●シリーズ:SSRH7HS-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:320mΩ●電流 Max:1 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7136-47
  • コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1箱 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1箱 100個入

    KEMET
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    KEMETSSRH7H-Mコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS18Hコアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用のS18Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大きなインダクタンス低電流用途向けの小型ギヤコモンモードチョーク高さ12mm、低プロファイル動作温度範囲:-25→+120℃用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電コンパクトな電源装置
    仕様●インダクタンス:4.3 mH●シリーズ:SSRH7H-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:140mΩ●電流 Max:1.5 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7139-11
  • コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1箱 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1箱 100個入

    KEMET
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
  • コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1箱 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1箱 100個入

    KEMET
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
  • コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
  • コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSRH7H-Mコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS18Hコアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用のS18Hフェライト材高透磁率Bobbinが分割されているため、広い周波数範囲で高インピーダンス低電流用途向けの小型ギヤコモンモードチョーク高さ12mm、低プロファイル動作温度範囲:-25→+120℃用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電コンパクトな電源装置
    仕様●インダクタンス:32.4 mH●シリーズ:SSRH7HS-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.21Ω●電流 Max:0.5 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7133-76
  • コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入

    KEMET
    939税込1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
  • コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSRH7H-Mコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS18Hコアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用のS18Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大きなインダクタンス低電流用途向けの小型ギヤコモンモードチョーク高さ12mm、低プロファイル動作温度範囲:-25→+120℃用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電コンパクトな電源装置
    仕様●インダクタンス:59.6 mH●シリーズ:SSRH7H-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.02Ω●電流 Max:400 mA●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7123-80
  • コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:3.6 mH●シリーズ:SSRH7HS-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.08Ω●電流 Max:2 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7135-17
  • コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入

    KEMET
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:6.4 mH●シリーズ:SSRH7H-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.21Ω●電流 Max:1.3 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7118-94