カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Festo(79)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • エスコ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • OHSATO(大里)(8)
  • 由良産商(8)
  • 大阪魂(8)
  • 池田金属工業(7)
  • イスカル(5)
  • RS PRO(5)
  • ノーブランド(4)
  • プロトティップ(4)
  • YFS(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • SICK(3)
  • Murrelektronik Limited(3)
  • SMC(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12x80」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1箱 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1箱 100個入

    KEMET
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
  • コモンモードチョークコイル SH 7.5 μH 1箱 500個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 7.5 μH 1箱 500個入

    KEMET
    169,800税込186,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
  • コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1箱 500個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1箱 500個入

    KEMET
    159,800税込175,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
    仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7122-87
  • コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 15 μH 1袋 5個入

    KEMET
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:15 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:10mΩ●電流 Max:2.1 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●高さ:12mmアズワン品番65-7120-70
  • コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1袋 5個入

    KEMET
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7133-37
  • コモンモードチョークコイル SH 0.35 μH 1箱 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 0.35 μH 1箱 100個入

    KEMET
    31,980税込35,178
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
    仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7134-79
  • コモンモードチョークコイル SH 0.35 μH 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 0.35 μH 1袋 5個入

    KEMET
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:0.35 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:11mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7123-47
  • コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1袋 5個入

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SH コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC 電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 動作温度範囲 :-25 ℃ ~ +80 ℃ (SH-132 および SH-432:-25 ℃ ~ +60 ℃ を除く ) 用途 Visual Equipment ( AV 機器) OA機器 デジタル家電 家庭用電気
  • コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1箱 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 1.5 μH 1箱 100個入

    KEMET
    34,980税込38,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:1.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:20mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:12 x 9.5 x 14mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7133-39
  • コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SH 0.5 μH 1箱 500個入

    KEMET
    169,800税込186,780
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    KEMETSHコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルは、DC電源ライン回路のノイズ対策に適しています。ニッケル亜鉛(Ni-Zn)フェライトコア動作温度範囲:-25℃~+80℃(SH-132およびSH-432:-25℃~+60℃を除く)用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電家庭用電気製品電源
    仕様●インダクタンス:0.5 μH●シリーズ:SH●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:16mΩ●電流 Max:3.0 A●寸法:10 x 12 x 12.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +80 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:150V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7117-15
m12特集