カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- SMC(37)
- SKC(18)
- コガネイ(14)
- Festo(14)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- 由良産商(7)
- サンドビック(6)
- エスコ(5)
- 池田金属工業(5)
- コンドーテック(4)
- TDT(田野井)(4)
- サンコーテクノ(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- サニーホースカンパニー(2)
- YAGEO(2)
- RS PRO(2)
- 大阪魂(2)
- ブランドをもっと見る
「m16x200」の検索結果

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 82nF ±5% 1袋 10個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:82nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●奥行き:10mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7146-47
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 39nF ±5% 1袋 500個入
KEMET¥29,980税込¥32,9781袋(500個)7日以内出荷仕様●静電容量:39nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7147-35
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 39nF ±5% 1袋 900個入
KEMET¥53,980税込¥59,3781袋(900個)7日以内出荷仕様●静電容量:39nF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:6mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:18 x 6 x 12mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7083-81
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5%
KEMET¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-30
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 1.2μF ±5% 1セット 60個入
KEMET¥159,800税込¥175,7801セット(60個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mmアズワン品番65-7147-40
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1μF ±5% 1セット 108個入
KEMET¥85,980税込¥94,5781セット(108個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(108個入り)●静電容量:1μF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:16mm●等価直列抵抗:7mΩ●寸法:41.5 x 16 x 28.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mmアズワン品番65-7086-47
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 82nF ±5% 1袋 300個入
KEMET¥38,980税込¥42,8781袋(300個)7日以内出荷仕様●静電容量:82nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:26.5 x 10 x 18.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7087-15
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5% 1セット 72個入
KEMET¥149,800税込¥164,7801セット(72個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mmアズワン品番65-7086-24
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 47nF ±5% 1袋 10個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:47nF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:14mΩ●寸法:26.5 x 7 x 16mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-23