カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- CKD(1)
- Igus(イグス)(2)
- KTM(1)
- SMC(3)
- TOTO(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- アサヒ工具(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- コスモスビード(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

KEMET ポリマーコンデンサ,T520,470μF,2.5V dc,7343-19,T520V477M2R5ATE007
KEMET¥179,800税込¥197,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 470μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-19等価直列抵抗 = 7mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら