カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • Festo(11)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(5)
  • OHSATO(大里)(20)
  • RS PRO(8)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • SMC(229)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • エスコ(24)
  • オリエンタルモーター(3)
  • コガネイ(231)
  • パトライト(PATLITE)(8)
  • 三星産業貿易(4)
  • 大阪魂(17)
  • 小野測器(13)
  • 新日軽(LIXIL)(4)
  • 由良産商(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x40」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 40個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 40個入

    KEMET
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:68 μH●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:42.3mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 12.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6919-66
  • コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 40個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SHBC 1セット 40個入

    KEMET
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    KEMETSHBCコイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Si-Alダストコアを使用して設計されており、DC/DCコンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。Fe-Si-Alダストコア素材平滑化及び変換に使用できます低コア損失高周波駆動広範なサイズと仕様動作温度範囲:-40→+125℃用途スイッチング電源コンセントDC-DCコンバータ位相補償ブーストコンバータ
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:68 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:42.3mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 12.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6913-45
  • コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 40個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル PHBC 1セット 40個入

    KEMET
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:107 μ H●シリーズ:PHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:53mΩ●電流 Max:3 A●寸法:22 (Dia.) x 12.1mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7026-31
  • コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 40個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル HHBC 1セット 40個入

    KEMET
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:38 μ H●シリーズ:HHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:31.2mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 11.7mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:11.7mmアズワン品番65-6917-85
  • コモンモードチョークコイル HHBC KEMET

    コモンモードチョークコイル HHBC

    KEMET
    ¥809~税込¥890~
    1個
    7日以内出荷
    KEMET HHBC コイルは、さまざまな特性を備えたノーマルモードチョークです。このコイルは Fe-Si ダストコアを用いて設計され、DC/DC コンバータや通常のノイズ対策などの様々な分野で利用できます。FE-Si ダストコア材料 ノイズ対策に加え、一般的な用途にも使用できます コア損失と DC スーパーポジション特性のバランスが良好です 広範なサイズと仕様 動
  • コモンモードチョークコイル PHBC KEMET

    コモンモードチョークコイル PHBC

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    KEMET PHBC コイルは、さまざまな特性を有するノーマルモードチョークです。このコイルは、Fe-Ni ダストコアを使用した設計で、DC / DC コンバータや通常のノイズ対策など、さまざまな分野で役立ちます。FE-Ni コア材質 大電流用途に最適です 低コア損失 飽和磁束密度が高い 優れた DC スーパーポジション特性 広範なサイズと仕様 動作温度範囲: -40 →
  • コモンモードチョークコイル SHBC 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SHBC 1袋 5個入

    KEMET
    ¥3,498税込¥3,848
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:68 μH●シリーズ:SHBC●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:42.3mΩ●電流 Max:3 A●寸法:21.5 (Dia.) x 12.3mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6914-28
関連キーワード
イモネジ m3x4特集