カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- ARCHISS(6)
- BOURNS(2)
- JAPANNEXT(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- SKC(3)
- SMC(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- エスコ(5)
- コガネイ(8)
- コンドーテック(2)
- サニーホースカンパニー(2)
- シャープ(2)
- トレード(2)
- 大阪魂(4)
- 明大(2)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
「m4x75」の検索結果
特価
関連キーワード

タンタルコンデンサ 22μF 63V dc 7343-43 1セット 500個入
KEMET¥569,800税込¥626,7801セット(500個)7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:75mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:4mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7040-94
タンタルコンデンサ 22μF 63V dc 7343-43
KEMET¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:75mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7041-28
タンタルコンデンサ 33μF 50V dc 7343-43
KEMET¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:75mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T541_COTS●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7109-17
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら