カテゴリ
- 制御機器(238)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(20)
- AMPHENOL(890)
- Panasonic(パナソニック)(775)
- SMC(677)
- YAGEO(633)
- WURTH ELEKTRONIK(474)
- 大阪魂(437)
- Festo(434)
- ヤガミ(405)
- SICK(245)
- RS PRO(215)
- MURATA(村田製作所)(200)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(175)
- omron(オムロン)(144)
- ホンダ(144)
- VISHAY(134)
- Lumberg Automation(132)
- ダイヤトレンド(124)
- Optibelt(111)
- ブランドをもっと見る
「m5 65」の検索結果
特価

コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷KEMETSSRH7H-Mコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS18Hコアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用のS18Hフェライト材高透磁率Bobbinが分割されているため、広い周波数範囲で高インピーダンス低電流用途向けの小型ギヤコモンモードチョーク高さ12mm、低プロファイル動作温度範囲:-25→+120℃用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電コンパクトな電源装置仕様●インダクタンス:32.4 mH●シリーズ:SSRH7HS-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.21Ω●電流 Max:0.5 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7133-76
MLCC 1.5nF 250V dc 1808 4520M 1セット 5個入
KEMET¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷KEMET CAN シリーズは、安全等級がないセラミックコンデンサで、250 V ac 用途向けに設計されています。これらの用途では、高い CV 値が必要であるにもかかわらず、安全規格に準拠した MLCC を使用できません温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 ご要望に応じて柔軟な終端オプションも用意します仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7101-47
コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷KEMETSSRH7H-Mコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS18Hコアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用のS18Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大きなインダクタンス低電流用途向けの小型ギヤコモンモードチョーク高さ12mm、低プロファイル動作温度範囲:-25→+120℃用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電コンパクトな電源装置仕様●インダクタンス:59.6 mH●シリーズ:SSRH7H-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.02Ω●電流 Max:400 mA●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7123-80
コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
MLCC 6.8nF 250V dc 1210 3225M 1セット 5個入
KEMET¥1,798税込¥1,9781セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:6.8nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7098-43
MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1袋 5個入
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7041-15
コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入
KEMET¥939~税込¥1,033~1袋(5個)7日以内出荷KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
MLCC 220nF 250V ac 2220 5750M 1袋 5個入
KEMET¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:220nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.9 x 5 x 1.6mm●長さ:5.9mm●奥行き:5mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-69
コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:3.6 mH●シリーズ:SSRH7HS-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.08Ω●電流 Max:2 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7135-17
コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:6.4 mH●シリーズ:SSRH7H-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.21Ω●電流 Max:1.3 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7118-94
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 2220 5750M 1袋 5個入
KEMET¥3,098税込¥3,4081袋(5個)7日以内出荷KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴う仕様●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 5 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●抑制クラス:X1, Y2アズワン品番65-7148-31
積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7nF 250V ac 1812 4532M 1袋 5個入
KEMET¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7145-19
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入
KEMET¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴う仕様●静電容量:22pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-27
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入
KEMET¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-01
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2.03 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:2.03mm●高さ:2mm●シリーズ:CAS●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-96
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1袋 5個入
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷KEMET 0603高温。KEMET C0603シリーズ高温表面実装積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、堅牢なベースメタル誘電体系を搭載しています。その静電容量、ケースサイズの中で業界をリードする性能を発揮し、極端な温度でも静電容量の安定性を発揮します。特長と利点: 無鉛、RoHS、REACH準拠(2022年10月現在) 低ESR及び低ESL 熱安定性が高い 高いリプル電流性仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:G or R Series - 175℃●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-6916-92
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.5nF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 2.03 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:2.03mm●高さ:2mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-03
積層セラミックコンデンサ MLCC 150nF 50V dc 1206 3216M 1袋 5個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷KEMET 1206 U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1 MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を仕様●静電容量:150nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6970-12
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7151-68
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 5個入
KEMET¥619税込¥6811袋(5個)7日以内出荷KEMET C1210シリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。特長: 動作温度: -55 → +125℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタ仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.9mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.9mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7019-65
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 5個入
KEMET¥799税込¥8791セット(5個)7日以内出荷KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0805 ( 15 nF と 100 V dc )です X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:15nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6967-04
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 500V dc 1206 3216M 1セット 5個入
KEMET¥999~税込¥1,099~1セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:15nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 250V ac 1812 4532M 1袋 5個入
KEMET¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴う仕様●静電容量:1nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7149-95
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMET1210U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は55→+125℃で、定格DC電圧は10V、16V、25V、50Vです。特長。静電容量:1.0→470nF鉛(Pb)フリー、RoHS/REACH準拠(2022年10月現在)C0Gに類似した低ノイズソリューション低損失係数DF;0.1%低ESR、低ESL熱安定性が高い高いリプル電流性能。用途。共鳴回路の用途電荷Qと安定性仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.55mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.55mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-29
積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1袋 5個入
KEMET¥969~税込¥1,066~1袋(5個)7日以内出荷Kemet1210高容量SMTMLCCセラミックコンデンサ。高静電容量SMTMLCCセラミックコンデンサの製品で、チップサイズは1210です。これらの高静電容量SMTMLCCセラミックコンデンサはX7R誘電体を備えています。ただし、品番;841-0809841-0809はX5R誘電体を備えています。
MLCC 66nF 5kV dc 1812 4532M
KEMET¥619税込¥6811個7日以内出荷仕様●静電容量:66nF●電圧:5kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-7071-80
MLCC 66nF 5kV dc 1812 4532M 1セット 200個入
KEMET¥62,980税込¥69,2781セット(200個)7日以内出荷KEMET 多層セラミックコンデンサ(静電容量は 66 nF )です。製品グレード:オート チップサイズ: 1812 温度係数: X7R 終端タイプ:スズ、標準期間 RoHS: はい(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(200個入り)●静電容量:66nF●電圧:5kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6950-79
タンタルコンデンサ 4.7μF 25V dc 2012-10 1袋 2個入
KEMET¥899税込¥9891袋(2個)7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-10●等価直列抵抗:300mΩ●許容差:±20%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:2 x 1.25 x 1mm●シリーズ:T529●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6921-92
タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 6032-19 1袋 2個入
KEMET¥859税込¥9451袋(2個)7日以内出荷5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.8mm●寸法:6 x 3.2 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7155-10
タンタルコンデンサ 470μF 2.5V dc 7343-19 1セット 1000個入
KEMET¥219,800税込¥241,7801セット(1000個)7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7042-91
タンタルコンデンサ 33μF 50V dc 7343-43 1セット 500個入
KEMET¥309,800税込¥340,7801セット(500個)7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7043-77
タンタルコンデンサ 150μF 6.3V dc 3528-15 1セット 2500個入
KEMET¥529,800税込¥582,7801セット(2500個)7日以内出荷5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-15●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.4mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6927-04
タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1セット 1000個入
KEMET¥269,800税込¥296,7801セット(1000個)7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7040-95
タンタルコンデンサ 10μF 16V dc 3528-21 1セット 2000個入
KEMET¥269,800税込¥296,7801セット(2000個)7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-95
タンタルコンデンサ 22μF 50V dc 7343-31
KEMET¥989税込¥1,0881個7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:90mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-27
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1袋 5個入
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-65
タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-31 1袋 5個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:18mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6925-64