カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- ホンダ(200)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- コガネイ(18)
- 京セラ(3)
- ネグロス電工(2)
- onsemi(2)
- CKD(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- グリーンハウス(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- ミリオン・ジオサービス(1)
- VISHAY(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- Seeed Studio(1)
- OVER TIME(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mb200m」の検索結果

KEMET コンデンサ 22000μF, ,63V dc, PEH200MJ5220MB2
KEMET¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは別売り ナイロン製取り付けナットについては、RS品番 ; 280-515 280-515 を参照してください。キャップと電圧バランス / 放電抵抗器は別売り. PEH200シリーズ. スタッド取り付け産業用グレード長寿命高性能電解コンデンサ. 無停電電源装置、接地電源装置、溶接装置、モータードライブに最適 コンパクトなサイズ 低ESR(等価直列抵抗)、低ESL(等価直列インダクタンス)で高CV値仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スタッドマウントテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 x 98.5mm高さ = 98.5mm長さ = 98.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir等価直列抵抗 = 10mΩRoHS指令(10物質対応)対応