カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • COVER WORK(カバーワーク)(4)
  • EZO(北日本精機)(3)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • NSK(日本精工)(2)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • SMC(71)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • アズワン(1)
  • イスカル(11)
  • エスコ(2)
  • クツワ(1)
  • グルマンディーズ(9)
  • コクヨ(1)
  • サンドビック(1)
  • マルイ鍍金工業(2)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf63」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALS30A473MF063 KEMET

    ALS30A473MF063

    KEMET
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALS31A473MF063 KEMET

    ALS31A473MF063

    KEMET
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, ALS30A473MF063 KEMET

    KEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, ALS30A473MF063

    KEMET
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
    仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 66 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 66mm動作温度 Max = +85℃許容差 = ±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, ALS31A473MF063 KEMET

    KEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, ALS31A473MF063

    KEMET
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(16個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200。端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。用途:このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能
    仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 66 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 66mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 8mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 63V dc 33000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 63V dc 33000μF

    KEMET
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 33000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 66 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 66mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS40リーク電流 = 6 mAねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能RoHS指令(10物質対応)対応