カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(2)
- 三菱ふそう(13)
- Roxburgh EMC(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- エスコ(4)
- ミヤコ自動車(3)
- Festo(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- K.Pガスケット(2)
- スバル(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- MICROCHIP(2)
- RS PRO(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
「mh-032」の検索結果
特価

コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
コモンモードチョークコイル SSR10VS
KEMET¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●インダクタンス:32MH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.265Ω●電流 Max:1.6 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●長さ:25.5mmアズワン品番65-6914-45
コモンモードチョークコイル SSRH
KEMET¥559税込¥6151個7日以内出荷KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタの測定フィールドで役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独
コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 40個入
KEMET¥13,980税込¥15,3781セット(40個)7日以内出荷KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタの測定フィールドで役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独