カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MCP(2)
- サカエ(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SCHAFFNER(1)
- OEP(1)
- エスケー生爪(下垣内工業)(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- はくでん(1)
「mh-100h」の検索結果

コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入
KEMET¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源