カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- Roxburgh EMC(3)
- サンドビック(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 武蔵ホルト(1)
- ALPINE(1)
「mh-20-32」の検索結果
特価

コモンモードチョークコイル SSR10VS
KEMET¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●インダクタンス:32MH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.265Ω●電流 Max:1.6 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●長さ:25.5mmアズワン品番65-6914-45
コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 40個入
KEMET¥13,980税込¥15,3781セット(40個)7日以内出荷KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタの測定フィールドで役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独