カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
  • エスコ(4)
  • Nikon(ニコン)(4)
  • 武蔵ホルト(4)
  • 555(スリーファイブ)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • ミヤコ自動車(3)
  • K.Pガスケット(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • BOURNS(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • DIXCEL(ディクセル)(2)
  • アルインコ(1)
  • 馬印(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh-33」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大インダクタンスです小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃難燃性ベース及びボビン用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
仕様●インダクタンス:33 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.9Ω●電流 Max:700 mA●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6913-99
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニ
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SCKEMET
4,698税込5,168
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 30mΩ電流 Max = 10 A寸法 = 34 x 24 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +45 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 33mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応