カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • AbuGarcia(アブガルシア)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • BOURNS(19)
  • CKD(50)
  • IKO(日本トムソン)(131)
  • RS PRO(22)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • エスコ(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • ミツビシ(26)
  • ミドリ安全(6)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • 三菱ふそう(14)
  • 三菱電機(15)
  • 東京堂(9)
  • 東日製作所(11)
  • 松永製作所 (車椅子)(9)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh003」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コモンモードチョークコイル SSRH KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH

    KEMET
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • KEMET コモンモードノイズフィルタ SS KEMET

    KEMET コモンモードノイズフィルタ SS

    KEMET
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • KEMET EMIフィルタ KEMET

    KEMET EMIフィルタ

    KEMET
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
    仕様●インダクタンス:3 mH●シリーズ:SSHB-10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.25Ω●電流 Max:1.3 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7138-91
  • KEMET コモンモードチョークコイル SC-G KEMET

    KEMET コモンモードチョークコイル SC-G

    KEMET
    ¥299,800税込¥329,780
    1箱(1300個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コモンモードノイズフィルタ SU KEMET

    KEMET コモンモードノイズフィルタ SU

    KEMET
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 40個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSRH 1セット 40個入

    KEMET
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    KEMET SSRH24NV / NH コイルは、さまざまな特性を備えたコモンモードチョークです。このギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、大きなインダクタンスが必要とされる要件の厳しいコンパクトな用途に最適です。独自の S18H フェライト
    仕様●入数:1トレイ(40個入り)●インダクタンス:9.2 mH●シリーズ:SSRH●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.079Ω●電流 Max:3 A●寸法:25.5 x 20 x 31mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●高さ:31mmアズワン品番65-6921-15
  • コモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大インダクタンスです小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
    仕様●インダクタンス:1.6 mH●シリーズ:SSR10V●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.06Ω●電流 Max:3 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6917-14
  • コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:1.7 mH●シリーズ:SSHB10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.07Ω●電流 Max:3 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7121-98
  • コモンモードチョークコイル SSHB-10H 1箱 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-10H 1箱 60個入

    KEMET
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • KEMET コモンモードチョークコイル SSR10H KEMET

    KEMET コモンモードチョークコイル SSR10H

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コモンモードチョークコイル SSR10HS KEMET

    KEMET コモンモードチョークコイル SSR10HS

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コモンモードチョークコイル SU-9V KEMET

    KEMET コモンモードチョークコイル SU-9V

    KEMET
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コモンモードチョークコイル SSR10V KEMET

    KEMET コモンモードチョークコイル SSR10V

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMET

    KEMET コモンモードノイズフィルタ SC

    KEMET
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様インダクタンス = 3 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 30mΩ電流 Max = 10 A寸法 = 34 x 24 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +45 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 33mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コモンモードノイズフィルタ SS KEMET

    KEMET コモンモードノイズフィルタ SS

    KEMET
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様インダクタンス = 35 mHシリーズ = SSDC抵抗 = 1.8Ω電流 Max = 500 mA寸法 = 22 x 14.5 x 21.5mm動作温度範囲 = -25 → +75 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 21.5mmKemet SS11V/H-CHシリーズコモンモードチョーク. Kemet SSコイル、SS11V/H-CH AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大3 A DC抵抗: 0.063 Ω インダクタンス: 最大82 mHRoHS指令(10物質対応)対応