カテゴリ

  • 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • BIG DAISHOWA(14)
  • 三菱ふそう(14)
  • 日研工作所(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • Murata Power Solutions(10)
  • MONSTER[家電](10)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](9)
  • ESTERA(9)
  • SDG株式会社(7)
  • エスコ(5)
  • 武蔵ホルト(5)
  • ミヤコ自動車(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • ホンダ(4)
  • クリスタルアイ(4)
  • EPCOS(3)
  • MH CONNECTORS(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh22」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
  • コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
    仕様●インダクタンス:22 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.65Ω●電流 Max:800 mA●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7030-29
  • コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入

    KEMET
    18,980税込20,878
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • KEMET コモンモードチョークコイル SSR10H KEMET

    KEMET コモンモードチョークコイル SSR10H

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入

    KEMET
    12,980税込14,278
    1セット(60個)
    7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲: -25 → +120 ℃ 難
  • コモンモードチョークコイル SSR10HS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10HS 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
  • コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入

    KEMET
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:1.7 mH●シリーズ:SSHB10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.07Ω●電流 Max:3 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7121-98
  • コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニ
  • コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
    仕様●インダクタンス:15.1 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.48Ω●電流 Max:1 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●奥行き:17mmアズワン品番65-6924-60
  • コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入

    KEMET
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
  • コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:16 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.58Ω●電流 Max:800 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7135-64
  • コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1袋 5個入

    KEMET
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
    仕様●インダクタンス:3 mH●シリーズ:SSHB-10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.25Ω●電流 Max:1.3 A●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7138-91
  • コモンモードチョークコイル SSR10HS 1セット 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10HS 1セット 60個入

    KEMET
    12,980税込14,278
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
  • コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • コモンモードチョークコイル SSR10HS 1セット 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10HS 1セット 60個入

    KEMET
    12,980税込14,278
    1セット(60個)
    7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入

    KEMET
    14,980税込16,478
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
    仕様●インダクタンス:9.9 mH●シリーズ:SSHB-10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:810mΩ●電流 Max:700 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7132-06
  • コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入

    KEMET
    12,980税込14,278
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲: -25 → +120 ℃ 難
  • コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入

    KEMET
    15,980税込17,578
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
    仕様●入数:1トレイ(60個入り)●インダクタンス:3.4 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.11Ω●電流 Max:2.2 A●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6918-47
  • コモンモードチョークコイル SSHB-10H 1箱 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-10H 1箱 60個入

    KEMET
    14,980税込16,478
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
  • コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入

    KEMET
    14,980税込16,478
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニ
  • コモンモードチョークコイル SSHB-10H 1箱 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB-10H 1箱 60個入

    KEMET
    14,980税込16,478
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10H 1セット 60個入

    KEMET
    12,980税込14,278
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大インダクタンスです小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃難燃性ベース及びボビン用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
    仕様●入数:1トレイ(60個入り)●インダクタンス:17 mH です●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.48Ω●電流 Max:1 A●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6921-02
  • KEMET コモンモードチョークコイル SSR10HS KEMET

    KEMET コモンモードチョークコイル SSR10HS

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET コモンモードノイズフィルタ SS KEMET

    KEMET コモンモードノイズフィルタ SS

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 35 mHシリーズ = SSDC抵抗 = 1.8Ω電流 Max = 500 mA寸法 = 22 x 14.5 x 21.5mm動作温度範囲 = -25 → +75 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 21.5mmKemet SS11V/H-CHシリーズコモンモードチョーク. Kemet SSコイル、SS11V/H-CH AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大3 A DC抵抗: 0.063 Ω インダクタンス: 最大82 mHRoHS指令(10物質対応)対応