カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- BIGM(丸山製作所)(63)
- BOURNS(22)
- CKD(12)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](8)
- EPCOS(17)
- JAPANNEXT(7)
- SIEMENS(21)
- SMC(15)
- uni(三菱鉛筆)(12)
- WURTH ELEKTRONIK(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- エスコ(18)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- グリーンクロス(23)
- ニッサン(8)
- メディアカバーマーケット(45)
- 三菱ふそう(25)
- 日本ケミコン(9)
- 東日製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「mh5」の検索結果
特価
関連キーワード

Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ
KEMET¥849税込¥9341個3日以内出荷仕様ライン数:2寸法(mm)17.50×14.00品番SC-01高さ(mm)17.50(最大)取付方式スルーホールシリーズSC定格電流(A)1定格電圧 DC V250フィルター電源ライン定格電圧 AC V250動作温度(℃)-25~105RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース水平、ベースなし、4 PCピンインダクタンス(mH)5 @ 100 kHz最大直流抵抗(mΩ)150
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC
KEMET¥4,298税込¥4,7281袋(5個)3日以内出荷仕様インダクタンス = 13 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 115mΩ電流 Max = 2 A寸法 = 15 x 12 x 15mm動作温度範囲 = -25 → +70 ℃取り付けタイプ = スルーホール長さ = 15mmKemet SCFシリーズコンパクト高インダクタンスコモンモードチョーク. Kemet SCF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 小型設計 高いインダクタンス: 最大50 mH 定格電流: 最高15 A DC抵抗: 5 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC
KEMET¥4,398税込¥4,8381袋(5個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 3.5 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 35mΩ電流 Max = 5 A寸法 = 15 x 12 x 15mm動作温度範囲 = -25 → +65 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 15mmKemet SCFシリーズコンパクト高インダクタンスコモンモードチョーク. Kemet SCF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 小型設計 高いインダクタンス: 最大50 mH 定格電流: 最高15 A DC抵抗: 5 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら