カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(9)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- MH CONNECTORS(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RG(レーシングギア)(5)
- SIEMENS(18)
- SMC(13)
- エスコ(8)
- オカムラ(岡村製作所)(37)
- グリーンクロス(23)
- サンワサプライ(4)
- ニッサン(8)
- メディアカバーマーケット(21)
- 三菱ふそう(11)
- 三菱電機(124)
- 富士電機(4)
- 明工社(9)
- 武蔵ホルト(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「mh7」の検索結果
特価
関連キーワード

KEMET コモンモードノイズフィルタ SC
KEMET¥4,898税込¥5,3881袋(5個)3日以内出荷仕様インダクタンス = 500 μHシリーズ = SCDC抵抗 = 8mΩ電流 Max = 15 A寸法 = 34 x 23 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +60 ℃取り付けタイプ = スルーホール長さ = 34mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷KEMETSSRH7H-Mコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS18Hコアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用のS18Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大きなインダクタンス低電流用途向けの小型ギヤコモンモードチョーク高さ12mm、低プロファイル動作温度範囲:-25→+120℃用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電コンパクトな電源装置仕様●インダクタンス:59.6 mH●シリーズ:SSRH7H-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.02Ω●電流 Max:400 mA●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7123-80
コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷KEMETSSRH7H-Mコイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS18Hコアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用のS18Hフェライト材高透磁率Bobbinが分割されているため、広い周波数範囲で高インピーダンス低電流用途向けの小型ギヤコモンモードチョーク高さ12mm、低プロファイル動作温度範囲:-25→+120℃用途VisualEquipment(AV機器)OA機器デジタル家電コンパクトな電源装置仕様●インダクタンス:32.4 mH●シリーズ:SSRH7HS-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.21Ω●電流 Max:0.5 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7133-76
コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1箱 100個入
KEMET¥18,980税込¥20,8781箱(100個)7日以内出荷KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:3.6 mH●シリーズ:SSRH7HS-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.08Ω●電流 Max:2 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7135-17
コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●インダクタンス:6.4 mH●シリーズ:SSRH7H-M●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.21Ω●電流 Max:1.3 A●寸法:18 x 14.5 x 12mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7118-94
コモンモードチョークコイル SSRH7HS-M 1袋 5個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC
KEMET¥5,498税込¥6,0481袋(5個)8日以内出荷仕様インダクタンス = 3 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 30mΩ電流 Max = 10 A寸法 = 34 x 24 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +45 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 33mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら